カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ホンダ(17)
- brembo(5)
- イスカル(2)
- 日立(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「e804 90」の検索結果
![[単3x3本] LEDヘッドライト(充電池セット) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84781079-250911-02.jpg)
[単3x3本] LEDヘッドライト(充電池セット)
エスコ¥12,500税込¥13,7501セット(1セット)翌日出荷ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です。ヘッド角度調整可能(90°)。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。最大255ルーメン、3段階調光+点滅機能付集散光切替ヘッドライト。電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式。急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付。ケース付で収納・持ち運びにも便利。セット内容ヘッドライト、充電器、充電池(単3電池×3本)、ケース質量(g)220(電池含)ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:71.8×38.2×48.4、バッテリーボックス:70×29.2×66.5光源白色LED球1灯使用電池単3型×3本(付属)使用環境温度(℃)-10~55電池寿命強:約10時間(100%)、中:約30時間(50%)、弱:約102時間(10%)、点滅:約20時間明るさ(Lm)強:255(100%)、中:122(50%)、弱:20(10%)、点滅:255防水性IPX6照射距離(m)59(強モード)照射方式点灯(集散光切替え)/点滅エコロジー商品省エネ




![[単3x3本] LEDヘッドライト(充電池セット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84781079-250911-02.jpg)