カテゴリ
- 物流用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
「ea-100-nv」の検索結果
![1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05054449-241204-02.jpg)
1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ
エスコ¥17,300税込¥19,0301セット(9個)翌日出荷応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
キャスター (スティール車輪・レール用)
エスコ¥32,600税込¥35,8601個104日以内出荷工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。グリスニップル付車輪。取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装。A:110mm、B:140mm、D:100mm、H:157mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。仕様固定車輪、グリスニップル付車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-100質量(kg)4.1車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)36硬度【タイヤ】180~220HB全高(mm)157耐荷重(kg)800(4km/h)プレート寸法(mm)140×110耐熱温度(℃)-20~120フランジ位置M(mm)13取付穴径(mm)11取付穴間(mm)105×75~80




![1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05054449-241204-02.jpg)