カテゴリ

  • 保管用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • Grondement(グロンドマン)(1)
  • ホシモト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea-18e」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(OD/蓋付/5コ エスコ

    649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(OD/蓋付/5コ

    エスコ
    24,700税込27,170
    1個
    翌日出荷
    コンテナ(EA506AA-18E)とフタ(EA506AA-18DF)のセットです。 フタ取外し可能。積み重ね可能。
    エスコ品番EA506AA-18ES材質PP寸法(mm)ふた:657×446×17質量(g)本体:3670、ふた:800内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×406×315外寸法・幅(mm)649外寸法・高さ(mm)327外寸法・奥行(mm)439スタッキングフタの有無あり
  • 350kg パイプトロリー エスコ

    350kg パイプトロリー

    エスコ
    22,200税込24,420
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA987E-18材質スチール質量(kg)4.5使用荷重(kg)350適合パイプ径(Φmm)35~60
  • 手元スイッチ エスコ

    手元スイッチ

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    当日出荷
    離れた場所にある電気器具を手元でON/OFF。トラッキングカバー、ホコリ防止扉付き。
    定格15A・125V(1,500W)コード長さ(m)5
  • [HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ

    [HSS]ハンドタップ(左ねじ用)

    エスコ
    12,900税込14,190
    1本
    翌日出荷
    左ねじ用。
    材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
  • #120 60x15mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ

    #120 60x15mm/6.0mm軸 フラップホイール

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AE-18E
  • 0.7L [水性]多目的塗料(黄) エスコ

    0.7L [水性]多目的塗料(黄)

    エスコ
    3,020税込3,322
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942E-18危険物の類別非危険物
  • ルーターアタッチメント エスコ

    ルーターアタッチメント

    エスコ
    5,980税込6,578
    1台(1個)
    翌日出荷
    セット内容:ポケット切断×1、ルーターアタッチメント×1、エッジ&サークルガイド×1、取付レンチ×1。EA818EA-1A用。ドレメルのロータリーツールをプランジルーターに切り替えることができます。透明なベースにより、部材を見ながら切断することができ、精度が向上します。曲線状のエッジや直線状の切込みを作ったり、インレイ作業のために部材の中央でルーター加工を開始することができます。付属のエッジ&サークルガイドを使用すると、完璧な円やまっすぐな直線に切断できます。切り込み深さをロックできるため、スムーズにムラなく切断できます。
    質量(g)590本体サイズ(mm)230×122×148能力(mm)加工長さ:70、幅:125、長さ:220、深さ:180適合工具先端:EA818E-21A~-23A、-25A~-28A
  • 649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(OD色/5個) エスコ

    649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(OD色/5個)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
    エスコ品番EA506AA-18E材質PP寸法(mm)649×439×327スタッキングフタの有無なし
  • 657x446x17mm/折畳コンテナ用ふた(OD色) エスコ

    657x446x17mm/折畳コンテナ用ふた(OD色)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 コンテナ上部とピッタリ適合する内容物の保管に便利なコンテナ用フタです。
    エスコ品番EA506AA-18DF材質PP寸法(mm)657×446×17質量(g)800
  • ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ) エスコ

    ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ)

    エスコ
    14,900税込16,390
    1本
    翌日出荷
    ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど精度STD食付2.5P
  • ハンドタップ(HTシリーズ) エスコ

    ハンドタップ(HTシリーズ)

    エスコ
    8,680税込9,548
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
    材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物