カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 切削工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(24)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3)
- オーエスエンジニアリング(1)
- CKD(1)
- シンフォニアテクノロジー(1)
- テンパール工業(1)
- MKカシヤマ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- エフ・アール・シー(1)
- ホシモト(1)
- ニクニ(1)
- アズマ[家電](1)
「ea-20e」の検索結果
特価

350kg パイプハンガー
エスコ¥3,520税込¥3,8721個当日出荷エスコ品番EA987E-20材質スチール、鉄鋳物質量(g)550使用荷重(kg)350適合管径(Φmm)【鋼管】42.7~48.6
16-19.2mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
エスコ¥2,490税込¥2,7391パック(25本)翌日出荷エスコ品番EA527BS-20Eリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)16~19.2
25.4mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。エスコ品番EA125TA-20E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)31.6最小曲げ半径(mm)120常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
1・1/2"(38.10mm) ジョイントリンク(2個)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷エスコ品番EA967E-20材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)25.4列数1番手#120
25.4mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥17,200税込¥18,9201個翌日出荷エスコ品番EA125TC-20E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)34.8最小曲げ半径(mm)140常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
25.4mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥20,100税込¥22,1101個翌日出荷エスコ品番EA125TD-20E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)36.5最小曲げ半径(mm)180常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
25.4mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥16,400税込¥18,0401個翌日出荷エスコ品番EA125TB-20E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)33.6最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ)
エスコ¥18,800税込¥20,6801本翌日出荷ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど精度STD食付2.5P
ハンドタップ(HTシリーズ)
エスコ¥12,500税込¥13,7501本翌日出荷から7日以内出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物




![油圧用90°エルボ[G×R] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50702042-170323-02.jpg)



![[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293870-251027-02.jpg)