カテゴリ
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(44)
- オーエスエンジニアリング(1)
- ParkerTAIYO(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- ホシモト(1)
「ea-22e」の検索結果

ムカデ・アリコナーズパウダー
エスコ¥1,320税込¥1,4521袋(2本)翌日出荷家の周りにまくだけで、高い殺虫効果と忌避効果を発揮。雨でも流れにくく、長期間にわたる効果が持続します。嫌なにおいがなく、安全性も高いです。たくさん使用する方におすすめの2本パックです。ムカデ・アリコナーズパウダー。家のまわりにまくだけ。適用害虫はなんと17種類!多種の這う虫に効果があります。有効成分にピレスロイド系殺虫成分「シフルトリン」を使用し、優れた侵入防止効果と殺虫効果を発揮します。虫にまとわりつきやすい粉で殺虫成分が効率よく虫に付着。優れた効果を発揮します。また、雨が降っても流されにくい設計なので、長期間にわたり効果が持続します。クスノキ科の樹皮を乾燥させた、シナモンに含まれる防虫成分により、お家をしっかりガードします。有機リン剤やカーバメート剤を含まない。内容量(g)550×2本有効成分シフルトリン、シナモンパウダー対象害虫クロアリ、シロアリ、 アルゼンチンアリ、ワラジムシ、 ダンゴムシ、ヤスデ、ゲジゲジ、 ムカデなど計17種類
ウォーターポンププライヤー
エスコ¥7,430税込¥8,1731個翌日出荷ヘッドとジョイント部分のスリムな構造でワークに届きやすい。パイプやナット上にセルフロックし、ワークの上で滑らず、楽に作業できます。ボックスジョイント構造。ダブルガイドにより非常に安定しています。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。材質クロムバナジウム鋼段数【調整】9硬度【刃】61HRCハンドルコンフォート
538x366x334mm/49.7L 折畳コンテナ(OD蓋扉付5個
エスコ¥28,500税込¥31,3501個翌日出荷積み重ね可能 長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。 ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。エスコ品番EA506AA-22E材質PP寸法(mm)538×366×334スタッキング可フタの有無あり![M6 x 48mm [焼入]クランプボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643057-170331-02.jpg)
M6 x 48mm [焼入]クランプボルト
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷エスコ品番EA948E-22材質スチール(SCM435)硬度HRC33~39寸法A(mm)48寸法D(mm)10寸法C(mm)37寸法GM6×1
ハンドタップ(HTシリーズ)
エスコ¥15,900税込¥17,4901本翌日出荷から7日以内出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物






![[L] 作業用キャップ(ブルー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50415286-170331-02.jpg)

![[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293870-251027-02.jpg)



![M6 x 48mm [焼入]クランプボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643057-170331-02.jpg)