カテゴリ
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 作業服(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(19)
- ParkerTAIYO(1)
- ホシモト(1)
- SK11(1)
「ea-23e」の検索結果

コンテナキャリー
エスコ¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷50Lコンテナ用。ESCOオリジナル。人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ用ドーリー。コンテナがぴったり収まるのでデッドスペースを作ることがありません。別売の窓付きコンテナ(EA506AA-22D、-22E、-23D、-23E)を段積みすることで「移動式収納棚」に。材質ポリプロピレン車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム車床面高さ(mm)110荷台寸法(mm)534×370車輪自在×4積載均等耐荷重(kg)150
コンテナキャリー
エスコ¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷75Lコンテナ用。ESCOオリジナル。人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ用ドーリー。コンテナがぴったり収まるのでデッドスペースを作ることがありません。別売の窓付きコンテナ(EA506AA-22D、-22E、-23D、-23E)を段積みすることで「移動式収納棚」に。材質ポリプロピレン車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム車床面高さ(mm)137荷台寸法(mm)650×440車輪自在×4積載均等耐荷重(kg)150
トーンプローブセット(LAN・電話回線用)
エスコ¥74,000税込¥81,4001台(1台)翌日出荷トーン発信により、トーンプローブ(EA712GD-23)でケーブルを識別、追跡が行えます。一般的なLANケーブルを全てサポート(Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7/UTP/STP)。最新のクラウドアプリとの通信機能の搭載で検査結果の保存からレポートの作成と管理ができます。音声・データ・ビデオのケーブル検証やTDR測長機能を備えたハイレベルのケーブルマッパーです。RJ45、RJ11、RJ12、同軸ポートの測定。ワイヤーマップにより、誤配線/スプリット/ショート/オープンなど様々な障害を発見できます。ケーブルの測長(長さの測定)が可能。ハブの点滅をさせて、対応するLANケーブルの特定が可能。大型の2.9インチディスプレイ。ボタンを押すだけでテスト結果をTRENDAnyWARECloudアプリに送信します。結果をAnyWARECloudにアップロードすると、現場から離れることなくテストレポートを作成および管理し、専門的なPDFレポートを送信できます。ATBLKhaLANケーブルを本体に挿入して、信号を送りたいPinにワニ口クリップをかまして送ります。LANケーブルを本体又はリモートに挿入して、信号を送りたいPinを画面で確認しながら指定できます。付属品リモートユニット、専用ケース寸法(mm)160×76×36質量(g)260電源9V電池×1個(付属)
ワイヤーブラシ
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷力をかけやすいハンドル形状です。 ソフトグリップハンドル。 タイルのすき間などに入りやすいサイズです。 ナイロンの毛は柔らかいので、柔らかい素材やコーティングを傷つけやすい箇所に最適です。全長(mm)180線径(Φmm)0.65毛丈(mm)17材質(ブラシ部)ナイロンブラシ寸法(mm)17×50
649x439x327mm/76.2L 折畳コンテナ(OD蓋扉付5個
エスコ¥34,300税込¥37,7301個翌日出荷積み重ね可能 長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。 ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。エスコ品番EA506AA-23E材質PP寸法(mm)649×439×327スタッキング可フタの有無あり
ウォーターポンププライヤー
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷ヘッドとジョイント部分のスリムな構造でワークに届きやすい。パイプやナット上にセルフロックし、ワークの上で滑らず、楽に作業できます。ボックスジョイント構造。ダブルガイドにより非常に安定しています。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。材質クロムバナジウム鋼段数【調整】9硬度【刃】61HRCハンドルコンフォート![M6 x 58mm [焼入]クランプボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643075-170331-02.jpg)
M6 x 58mm [焼入]クランプボルト
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷エスコ品番EA948E-23材質スチール(SCM435)硬度HRC33~39寸法A(mm)58寸法D(mm)10寸法C(mm)47寸法GM6×1
ルータービット
エスコ¥1,760税込¥1,9361本翌日出荷EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。用途木材の溝彫り、面取り加工用材質HSS軸径(Φmm)3.2全長(mm)36最大回転数(min-1[r.p.m])35000
ルーターアタッチメント
エスコ¥5,980税込¥6,5781台(1個)翌日出荷セット内容:ポケット切断×1、ルーターアタッチメント×1、エッジ&サークルガイド×1、取付レンチ×1。EA818EA-1A用。ドレメルのロータリーツールをプランジルーターに切り替えることができます。透明なベースにより、部材を見ながら切断することができ、精度が向上します。曲線状のエッジや直線状の切込みを作ったり、インレイ作業のために部材の中央でルーター加工を開始することができます。付属のエッジ&サークルガイドを使用すると、完璧な円やまっすぐな直線に切断できます。切り込み深さをロックできるため、スムーズにムラなく切断できます。質量(g)590本体サイズ(mm)230×122×148能力(mm)加工長さ:70、幅:125、長さ:220、深さ:180適合工具先端:EA818E-21A~-23A、-25A~-28A
多目的塗料
エスコ¥5,430税込¥5,9731缶翌々日出荷つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。下塗り剤はEA942EM-87が使用可能です。用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品、外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品、浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなどに仕様うすめ液:水道水 (用具洗いも)色ダークブラウン内容量(L)1.6乾燥時間(分)20℃ (表面乾燥) :約45分乾燥時間(時間)冬期(表面乾燥) :2.5危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)約12~15 (タタミの広さで:約7.4~9.3分)








![[LL] 作業用キャップ(ブルー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50415295-170331-02.jpg)





![M6 x 58mm [焼入]クランプボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643075-170331-02.jpg)