エスコ翌日出荷
難燃性
ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。
耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。
優れた非粘着性と低摩擦性があります。
低い誘電率と高い電気抵抗があります。
極低温の耐衝撃性に優れています。
酸素や微生物のアタックに対して不活性です。
化学的に不活性でかつ純粋です。
仕様●仕様:フタ●外寸サイズ(mm):Φ100×26●連続最高使用温度:260℃●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●重量(g):85●適合本体:EA508FA-1用