カテゴリ
- 作業工具(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(40)
- ATEN(14)
- MAZDA(マツダ)(12)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- NECプラットフォームズ(5)
- JTC(4)
- ニッサン(4)
- KSフィルター(4)
- SMC(2)
- ハンマーキャスター(2)
- NTB(2)
- Zippy(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KTC(1)
- 富士電機(1)
- ホンダ(1)
- ハリケーン(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- ブランドをもっと見る
「ea01l」の検索結果

住宅用消火器 1.0L EA999MKシリーズ
エスコ¥14,500税込¥15,9501本翌日出荷消火薬剤に食品添加物(酢酸)を使用し、より安心してご使用頂けます。粉の飛散がないので、周囲を汚さず後片付けの手間も簡単です。ストップ機能付で、レバーを離すと噴出を途中で止める事ができます。メーカーモリタ宮田工業薬剤量(mL)1000(強化液(中性))寸法(mm)145×375(H)色ルビーレッド適合【火災】普通・天ぷら油・ストーブ・電気放射時間約12秒(20℃において)放射距離4~6m(20℃において)使用温度範囲(℃)-20~40使用圧力範囲(MPa)0.7~0.98総質量(kg)約2.2有効期限5年
1.0L アルコール消毒液(EA922CT-1,-1A用)
エスコ(1件のレビュー)¥2,390税込¥2,6291個翌日出荷保湿剤配合 そのまま手指に塗布、または塗擦するか、脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。 センサー式アルコール消毒器(EA922CT-1A)に入れてもお使い頂けます。エタノール濃度(w/w%)59成分エタノール59w/w%、塩化ベンザルコニウム0.05w/v%、グリセリンエスコ品番EA922CT-2A液性中性効果消毒繰り返し・詰め替え対応
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):120
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:9~10mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):92
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,490~税込¥1,639~1個翌日出荷機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷。機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):123
500mmx300m/25ミクロン ストレッチフィルム/6巻
エスコ¥17,500税込¥19,2501個翌日出荷EA944T-1、-3で使用して下さい。 共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜 各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。エスコ品番EA944TA-12
ミニ溶接器 (プロパン・酸素)
エスコ¥113,000税込¥124,3001台翌々日出荷セット内容:8点セット、(EA303S-1)カートリッジボンベ×1、(EA300-41)酸素ボンベ(2L)×1、(EB300M-9)LPバルブ×1、(EB300MB-2A)酸素調整器×1、(EB300M-3A)酸素調整機圧力計×1、(EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付き)×1、溶接機(吹管・L型サオ・溶接火口:#140)×1、収納ケース×1。満充填時、連続約2時間使用できます。 LPバルブ。酸素調整器。 吹管。ホース3m(逆止弁付き)。酸素ボンベ:2L(充填されておりません)。その他【火口】#315まで【L型溶接火口】1本 (#140×1)【カートリッジボンベ】EA303S-1寸法(mm)235×114×525 (H)総質量(kg)10
300mmx300m/25ミクロン ストレッチフィルム/6巻
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷EA944T-1、-3で使用して下さい。 共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜 各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。エスコ品番EA944TA-11
ペール缶バンド
エスコ¥7,110税込¥7,8211個翌日出荷EA122VJ-1~-12・-16・-26用ペール缶バンド。掃除機本体と20Lのペール缶を固定するためのバンドになります。危険物の類別非危険物
A3サイズ L型定規付製図板
エスコ¥27,800税込¥30,5801個当日出荷エスコ品番EA766GBセット内容EA766GB-1製図板(A3:377×515×21.5mm)、EA766GB-2L型定規(305×236×38mm)質量(g)製図板:1250、L型定規:228作図範囲(mm)290×430
592x330x900mm/2列3段 シューズボックス
エスコ¥53,300税込¥58,6301台当日出荷仕様2列3段粉体焼付塗装6人用中棚なし(後付不可)連結用穴あり(天面×2、底面×2、右側面×2、左側面×2)※連結用ボルト・ナット 4穴分付属壁固定用穴あり(天面×2、右側面×2、左側面×2)※L型金具EA951EA-192(別売)を併用してください同じ高さ同士で横連結可能(EA954EM-1、EA954EM-2)同じ幅同士で縦連結可(EA954EM-1のみ)高さ調整が必要な場所にはアジャストボルト付ベースEA954EM-3(別売)を併用してください。「ゆったり」設計でヘルメットや工具箱も収納可能材質SECC質量(kg)17色アイボリー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×330×900内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×329×264(有効内寸法)
250mm レベル(デジタル)
エスコ¥8,230税込¥9,0531個翌日出荷デジタル表示、気泡、音(0°、45°、90°、135°、180°時)で角度チェックができます。仕様レベル精度:±1mm/m傾斜測定精度:0°、90°:±0.1°、2°~89°:±0.2°材質アルミニウム寸法(mm)240×66×30全長(mm)約250質量(g)315(電池含む)電源1.5V単4電池×2本(付属)使用温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70
M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷頭部形状六角エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)ねじの呼びM3
ショートサイズ熔接器
エスコ(1件のレビュー)¥25,900税込¥28,4901個翌日出荷熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。用途酸素・アセチレン用![[電気・水道設備用]ホールソーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44114639-190802-02.jpg)
[電気・水道設備用]ホールソーセット
エスコ¥60,100税込¥66,1101個翌日出荷セット内容電気・水道設備用 ・ホールソー:20本 EA823L-19、EA823L-22 EA823L-25、EA823L-29 EA823L-35、EA823L-38 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-54、EA823L-57 EA823L-64、EA823L-68 EA823L-76、EA823L-83 EA823L-86、EA823L-92 EA823L-95、EA823L-105 EA823L-114、EA823L-121(各1本) ・アーバー:3本 EA823L-4A、EA823L-5S、EA823L-6S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1×2本、EA823LX-1×1本 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64626486-210506-02.jpg)
ホールソーセット [LENOX](排水桝用)
エスコ¥24,900税込¥27,3901組翌日出荷仕様<ホールソー仕様>・サイズ:54・65・83・95・121・材質:(刃先)ハイス鋼、(背部)特殊バネ鋼のバイメタル構造・刃先硬度:HRC63~65・有効径:38・穴あけ深さ:最大38まで可能・用途:ステンレス2厚、鉄0.8~5厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能・つばがないので貫通します。・ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。セット内容排水升用、ホールソー:5個、EA823L-54、EA823L-65、EA823L-83、EA823L-95、EA823L-121(各1本)、アーバー:1本、パイロットドリル:EA823L-1×3、六角レンチ:3本、収納ケース
100mm/305mm ウォールスクレーパー
エスコ¥2,660税込¥2,9261個翌日出荷ハンドルに替刃を収納して持ち運べます全長(mm)305刃幅(mm)100替刃仕様EA524L-1材質(刃)炭素鋼
超硬カッター(6mm軸)5本組 EA819Lシリーズ
エスコ¥22,900税込¥25,1901セット翌日出荷。特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。仕様●刃径×刃長×全長:9.6×19×64mm 4種 9.6×8×53mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●ケースサイズ:Φ71×98mm●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●5本組
ロッキングプライヤーセット
エスコ¥6,830税込¥7,5131セット(1セット)翌日出荷セット内容:ロッキングプライヤー(カーブジョー)×1、ロッキングプライヤー(ストレートジョー)×1、ロッキングプライヤー(ロングノーズ)×1。カーブショートロングノーズはあご部分にワイヤーカッター付き。全長(mm)ロッキングプライヤー(カーブジョー):186、ロッキングプライヤー(ストレートジョー):224、ロッキングプライヤー(ロングノーズ):169、呼び:【ロッキングプライヤー(カーブジョー)】175、【ロッキングプライヤー(ストレートジョー)】250、【ロッキングプライヤー(ロングノーズ)】150質量(g)195入組点数3点口の開き(mm)【ロッキングプライヤー(カーブジョー)】0~42、【ロッキングプライヤー(ストレートジョー)】0~46、【ロッキングプライヤー(ロングノーズ)】0~50
高さ調整脚(平型/ステンレス製)
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷仕様●全長:77mm●直径:約32mm●ねじサイズ:3/4”●材質:ステンレス●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~44、-51~54、-61、-71、-81、-91
高さ調整脚(ボール型/ナイロン樹脂製)
エスコ¥590税込¥6491個翌日出荷サビや腐食に強く、ねじ山のつぶれがないため半永久的にお使いいただけます。仕様●材質:ナイロン樹脂●ボール径:Φ37mm●全長:77mm●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~-44、-51~-54、-61、-71、-81、-91![[EA814BC-1用] リモコン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64131316-240729-02.jpg)
[EA814BC-1用] リモコン
エスコ¥5,770税込¥6,3471個翌日出荷付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●重量(g):63●付属品:L1028乾電池×2個●EA814BC-1用リモコン
AC100V/ 50W 電球 黒
エスコ¥31,200税込¥34,3201台翌日出荷バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)仕様●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●型番:L50V2-J110BK-50K●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53
ポリタンク(赤/ノズル無)10L EA508AT-311シリーズ
エスコ¥3,490税込¥3,8391個翌日出荷灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:レッド●重量:764g●パッキン付
ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)5L EA508AT-305シリーズ
エスコ¥2,340税込¥2,5741個翌日出荷。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)仕様●容量(L):5●サイズ(W×D×H)mm:260×120×285●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:モスグリーン●重量:438g●キャップカラー:ブラック●パッキン付
























![6x 7 [ノンスパーク]メガネレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559595-180824-02.jpg)



![[電気・水道設備用]ホールソーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44114639-190802-02.jpg)
![#1x100mm [+]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079952-180226-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64626486-210506-02.jpg)






![[EA814BC-1用] リモコン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64131316-240729-02.jpg)