カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea123ab」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
  • M12増量ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    M12増量ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    1,920税込2,112
    1個
    翌日出荷
    取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
  • M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    翌日出荷
    取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質真鍮
  • 静音&エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    静音&エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷
    取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
  • M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
  • 2.0mm穴/M12ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0mm穴/M12ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    200税込220
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25危険物の類別非危険物
  • 2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ

    2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    取付ねじM12×1.25mmノズル長(mm)150(ロングノズル)穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用
  • 2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
  • 2.0穴x165mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x165mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    翌日出荷
    取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
  • 2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    2,780税込3,058
    1個
    翌日出荷
    取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
  • エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付) エスコ

    エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付)

    エスコ
    5,420税込5,962
    1個
    当日出荷
    静音ノズル(真鍮製)仕様。プラグ付。
    エスコ品番EA123AB-17最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
  • エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付) エスコ

    エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付)

    エスコ
    3,840税込4,224
    1個
    翌日出荷
    静音ノズル仕様。プラグ付。
    エスコ品番EA123AB-13最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
  • エアーブローガン(120mm先曲/ノズル流量調整式プラグ エスコ

    エアーブローガン(120mm先曲/ノズル流量調整式プラグ

    エスコ
    5,860税込6,446
    1個
    翌日出荷
    仕様120mm先曲ノズル仕様最高使用圧力1.2MPa材質(ボディ)アルミ製
  • 3.0穴x95mmエアーブローガン(ベントノズル) エスコ

    3.0穴x95mmエアーブローガン(ベントノズル)

    エスコ
    3,620税込3,982
    1個
    翌日出荷
    ノズル長(mm)95最高使用圧力1.0MPa材質(ボディ)プラスチック製
  • 7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル) エスコ

    7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル)

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    翌日出荷
    ノズル長(mm)70仕様増量ノズル仕様最高使用圧力1.0MPa材質(ボディ)プラスチック製
  • エアダスター用ノズル(多機能) エスコ

    エアダスター用ノズル(多機能)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    通常ノズルと同じエアー消費量で20%以上UPの吹きつけ効果が得られます。
    取付ねじM12×1.25mm仕様エアーシールド・増量・静音機能付材質スチール質量(g)31使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2適合流体空気穴径(mm)1.5
  • エアーブローガン(増量ノズル・プラグ付) エスコ

    エアーブローガン(増量ノズル・プラグ付)

    エスコ
    4,840税込5,324
    1個
    翌日出荷
    増量ノズル仕様。プラグ付。
    エスコ品番EA123AB-16最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
  • エアーブローガン(エアーシールドノズル・プラグ付) エスコ

    エアーブローガン(エアーシールドノズル・プラグ付)

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    翌日出荷
    エアーシールドノズル仕様。プラグ付。
    エスコ品番EA123AB-14最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
  • エアーブローガン(ボディーのみ) エスコ

    エアーブローガン(ボディーのみ)

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    翌日出荷
    取付ねじG(PF)1/4”ノズル取付部M12エスコ品番EA123AB-10材質(本体)アルミニウム鍛造質量(g)約222使用温度範囲(℃)-20~100寸法(幅W×高さH)(mm)77×140最高使用圧力(MPa)1.2
  • 2.0mm穴エアーブローガン(流量調整式・プラグ付) エスコ

    2.0mm穴エアーブローガン(流量調整式・プラグ付)

    エスコ
    3,350税込3,685
    1個
    翌日出荷
    仕様プラグ付最高使用圧力1.2MPa材質(ボディ)アルミ製
  • 2.0穴x150mmエアーブローガン(流量調整式プラグ付 エスコ

    2.0穴x150mmエアーブローガン(流量調整式プラグ付

    エスコ
    4,470税込4,917
    1個
    翌日出荷
    仕様プラグ付最高使用圧力1.2MPa材質(ボディ)アルミ製
  • エアーブローガン(静音ノズル/流量調整式・プラグ付) エスコ

    エアーブローガン(静音ノズル/流量調整式・プラグ付)

    エスコ
    5,610税込6,171
    1個
    翌日出荷
    仕様静音ノズル仕様最高使用圧力1.2MPa材質(ボディ)アルミ製
  • エアーブローガン(レバー操作式流量調整) エスコ

    エアーブローガン(レバー操作式流量調整)

    エスコ
    3,040税込3,344
    1個
    翌日出荷
    仕様握り加減で流量調節がスムーズに行えます。最高使用圧力1.2MPa材質(ボディ)アルミ製
  • 2.0穴x150mm エアーブローガン(プラグ付) エスコ

    2.0穴x150mm エアーブローガン(プラグ付)

    エスコ
    4,280税込4,708
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。
    ノズル長(mm)150穴径(Φmm)【ノズル】2エスコ品番EA123AB-12A最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
  • 2.0mm穴 エアーブローガン(ウレタンホース付) エスコ

    2.0mm穴 エアーブローガン(ウレタンホース付)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    ホースがよじれにくいスイベル金具付。
    穴径(Φmm)【ノズル】2エスコ品番EA123AB-111材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)1.2ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)3
  • 2.0mm穴 エアーブローガン(プラグ付) エスコ

    2.0mm穴 エアーブローガン(プラグ付)

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。
    穴径(Φmm)【ノズル】2エスコ品番EA123AB-11A最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
  • 7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル・プラグ付) エスコ

    7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル・プラグ付)

    エスコ
    3,370税込3,707
    1個
    翌日出荷
    ノズル長(mm)70仕様増量ノズル仕様セット内容本体、プラグ付最高使用圧力1.0MPa材質(ボディ)プラスチック製
  • エアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル) エスコ

    エアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル)

    エスコ
    4,840税込5,324
    1個
    翌日出荷
    ホースがよじれにくいスイベル金具付。 静音ノズル仕様。
    エスコ品番EA123AB-113材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)1.2ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)3
  • 6.0穴x95mmエアーブローガン(ベントノズル・プラグ付) エスコ

    6.0穴x95mmエアーブローガン(ベントノズル・プラグ付)

    エスコ
    3,580税込3,938
    1個
    翌日出荷
    人口工学に基づいた握りやすいハンドル。ねじ取付部は真鍮製になっている為プラグ等をしっかり取り付けできます。わずかな操作力で噴射量を正確に調整可能。
    ノズル長(mm)95仕様プラグ付きエスコ品番EA123AB-51P材質ボディ:樹脂、ノズル:スチール幅(mm)200全長(mm)164質量(g)110穴径(Φmm)6(ノズル)使用温度範囲(℃)-15℃~70最高使用圧力1.0MPa取付ねじホース:G1/4”、ノズル:M12×1.25適合流体圧縮空気
  • エアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル) エスコ

    エアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル)

    エスコ
    6,420税込7,062
    1個
    翌日出荷
    ホースがよじれにくいスイベル金具付。 静音ノズル(真鍮製)仕様。
    エスコ品番EA123AB-117材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)1.2ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)3
  • 2.0mm穴x150mm エアーブローガン(ウレタンホース付 エスコ

    2.0mm穴x150mm エアーブローガン(ウレタンホース付

    エスコ
    5,280税込5,808
    1個
    翌日出荷
    ホースがよじれにくいスイベル金具付。
    ノズル長(mm)150穴径(Φmm)【ノズル】2エスコ品番EA123AB-112材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)1.2ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)3
  • 2.0mm穴 エアーブローガン ウレタンホース付 エスコ

    2.0mm穴 エアーブローガン ウレタンホース付

    エスコ
    4,410税込4,851
    1セット
    翌日出荷
    仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-31)●プラグ付
  • 2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付 エスコ

    2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付

    エスコ
    5,530税込6,083
    1セット
    翌日出荷
    仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●ノズル長:150mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-22)●プラグ付
  • コンテナ(73L) エスコ

    コンテナ(73L)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1組(2個)
    翌日出荷
    ハンドルによりスタッキング製品に取り付けられた金属製のハンドルを内側へ倒して、製品を積み重ねることでスタッキング(積み重ね)、外側へ倒して積み重ねることでネスティングが可能なタイプです。スタッキング時は金属製のハンドルで支えるため、抜群の耐荷重性を示します。ネスティング時は容積を小さくでき、保管場所や運送費の削減が可能です。ハンドルは持ち手としても利用できるため、ハンドリング性に優れています。水抜き孔有。積み重ね可能。ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
  • 3048x3048mm 天井用漏れ受けキット エスコ

    3048x3048mm 天井用漏れ受けキット

    エスコ
    34,200税込37,620
    1個
    翌日出荷
    広範囲で高所からの水漏れを受け止め、床面のスリップ防止に役立ちます。
    材質ビニール寸法(mm)3048×3048質量(kg)3.5