カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
「ea123ab」の検索結果

2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用ノズル長(mm)150(ロングノズル)取付ねじM12×1.25mm
エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付)
エスコ¥5,420税込¥5,9621個当日出荷静音ノズル(真鍮製)仕様。プラグ付。エスコ品番EA123AB-17最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
エアダスター用ノズル(多機能)
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷通常ノズルと同じエアー消費量で20%以上UPの吹きつけ効果が得られます。仕様エアーシールド・増量・静音機能付材質スチール質量(g)31使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2取付ねじM12×1.25mm適合流体空気穴径(mm)1.5
エアーブローガン(エアーシールドノズル・プラグ付)
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷エアーシールドノズル仕様。プラグ付。エスコ品番EA123AB-14最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
エアーブローガン(ボディーのみ)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷エスコ品番EA123AB-10材質(本体)アルミニウム鍛造質量(g)約222使用温度範囲(℃)-20~100寸法(幅W×高さH)(mm)77×140最高使用圧力(MPa)1.2取付ねじG(PF)1/4”ノズル取付部M12
2.0穴x150mm エアーブローガン(プラグ付)
エスコ¥4,280税込¥4,7081個翌日出荷プラグ付。エスコ品番EA123AB-12A穴径(Φmm)【ノズル】2最高使用圧力(MPa)1.2ノズル長(mm)150材質(ボディ)アルミ
2.0mm穴 エアーブローガン(ウレタンホース付)
エスコ¥4,170税込¥4,5871個翌日出荷ホースがよじれにくいスイベル金具付。エスコ品番EA123AB-111材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂穴径(Φmm)【ノズル】2最高使用圧力(MPa)1.2ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)3
2.0mm穴 エアーブローガン(プラグ付)
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷プラグ付。エスコ品番EA123AB-11A穴径(Φmm)【ノズル】2最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル・プラグ付)
エスコ¥3,370税込¥3,7071個翌日出荷仕様増量ノズル仕様セット内容本体、プラグ付最高使用圧力1.0MPaノズル長(mm)70材質(ボディ)プラスチック製
エアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル)
エスコ¥4,840税込¥5,3241個翌日出荷ホースがよじれにくいスイベル金具付。 静音ノズル仕様。エスコ品番EA123AB-113材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)1.2ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)3
6.0穴x95mmエアーブローガン(ベントノズル・プラグ付)
エスコ¥3,580税込¥3,9381個翌日出荷人口工学に基づいた握りやすいハンドル。ねじ取付部は真鍮製になっている為プラグ等をしっかり取り付けできます。わずかな操作力で噴射量を正確に調整可能。仕様プラグ付きエスコ品番EA123AB-51P材質ボディ:樹脂、ノズル:スチール幅(mm)200全長(mm)164質量(g)110穴径(Φmm)6(ノズル)使用温度範囲(℃)-15℃~70最高使用圧力1.0MPaノズル長(mm)95取付ねじホース:G1/4”、ノズル:M12×1.25適合流体圧縮空気
エアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル)
エスコ¥6,420税込¥7,0621個翌日出荷ホースがよじれにくいスイベル金具付。 静音ノズル(真鍮製)仕様。エスコ品番EA123AB-117材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)1.2ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)3
2.0mm穴x150mm エアーブローガン(ウレタンホース付
エスコ¥5,280税込¥5,8081個翌日出荷ホースがよじれにくいスイベル金具付。エスコ品番EA123AB-112材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂穴径(Φmm)【ノズル】2最高使用圧力(MPa)1.2ホース内径(Φmm)5ノズル長(mm)150ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)3
2.0mm穴 エアーブローガン ウレタンホース付
エスコ¥4,410税込¥4,8511セット翌日出荷仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-31)●プラグ付
2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付
エスコ¥5,530税込¥6,0831セット翌日出荷仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●ノズル長:150mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-22)●プラグ付
コンテナ(73L)
エスコ¥11,600税込¥12,7601組(2個)翌日出荷ハンドルによりスタッキング製品に取り付けられた金属製のハンドルを内側へ倒して、製品を積み重ねることでスタッキング(積み重ね)、外側へ倒して積み重ねることでネスティングが可能なタイプです。スタッキング時は金属製のハンドルで支えるため、抜群の耐荷重性を示します。ネスティング時は容積を小さくでき、保管場所や運送費の削減が可能です。ハンドルは持ち手としても利用できるため、ハンドリング性に優れています。水抜き孔有。積み重ね可能。ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
3048x3048mm 天井用漏れ受けキット
エスコ¥34,200税込¥37,6201個翌日出荷広範囲で高所からの水漏れを受け止め、床面のスリップ防止に役立ちます。材質ビニール寸法(mm)3048×3048質量(kg)3.5