カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea140e-8.5」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8.5mm ウレタンホース用プラグ エスコ

    8.5mm ウレタンホース用プラグ

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140E-8.5寸法L(mm)45寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法C(mm)20寸法T(mm)19適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B1(mm)Φ7.5寸法B(Φmm)7.5適合ホース内径(Φmm)8.5