カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • UNION(ユニオン産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea140e」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8.5mm ウレタンホース用プラグ エスコ

    8.5mm ウレタンホース用プラグ

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140E-8.5寸法L(mm)45寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法C(mm)20寸法T(mm)19適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B1(mm)Φ7.5寸法B(Φmm)7.5適合ホース内径(Φmm)8.5
  • R  1/4" 雄ねじプラグ(スイベル型) エスコ

    R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル型)

    エスコ(1件のレビュー)
    560税込616
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140EC-2
  • 11mmウレタンホース用プラグ エスコ

    11mmウレタンホース用プラグ

    エスコ(1件のレビュー)
    590税込649
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140E-11使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11
  • Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアーホース用) エスコ

    Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアーホース用)

    エスコ
    650税込715
    1個
    当日出荷
    用途エアー用材質鉄(亜鉛メッキ)ねじサイズRc(PT)3/8”エスコ品番EA140ER-320型質量(g)96使用圧力1.47
  • Rc 1/2" 雌ねじカップリング(エアーホース用) エスコ

    Rc 1/2" 雌ねじカップリング(エアーホース用)

    エスコ
    690税込759
    1個
    当日出荷
    用途エアー用材質鉄(亜鉛メッキ)ねじサイズRc(PT)1/2”エスコ品番EA140ER-420型質量(g)102使用圧力1.47
  • 6.5mm ウレタンホース用ソケット エスコ

    6.5mm ウレタンホース用ソケット

    エスコ
    885税込974
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-6.5使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)59.5寸法H(mm)17使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)17寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)10寸法B(Φmm)5.3適合ホース内径(Φmm)6.5
  • Rc 3/8" 雌ねじプラグ(エアーホース用/2個) エスコ

    Rc 3/8" 雌ねじプラグ(エアーホース用/2個)

    エスコ
    460税込506
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140EM-3
  • 11mmウレタンホース用ソケット エスコ

    11mmウレタンホース用ソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    1,130税込1,243
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-11使用温度範囲(℃)-20℃~80℃使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11
  • 5mmウレタンホース用プラグ エスコ

    5mmウレタンホース用プラグ

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140E-5.0使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)8適合ホース内径(Φmm)5
  • 8.5mm ウレタンホース用ソケット エスコ

    8.5mm ウレタンホース用ソケット

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-8.5使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)61.5寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B(Φmm)7.5適合ホース内径(Φmm)8.5
  • ウレタンホース用 スイブルソケット エスコ

    ウレタンホース用 スイブルソケット

    エスコ(6件のレビュー)
    2,040税込2,244
    1個
    当日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転
    材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット寸法H(mm)19材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法D(Φmm)25耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • R  3/8" 雄ねじプラグ(スイベル型) エスコ

    R 3/8" 雄ねじプラグ(スイベル型)

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140EC-3
  • 11.0mm ステム型カップリング(エアーホース用) エスコ

    11.0mm ステム型カップリング(エアーホース用)

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用材質鉄(亜鉛メッキ)エスコ品番EA140EN-9.520型質量(g)97使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)11
  • 8.5mm ワプッシュウレタン ソケット エスコ

    8.5mm ワプッシュウレタン ソケット

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
    用途エアー用材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EF-8.5材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)12.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)8.5
  • 15.0mm ステム型カップリング(エアーホース用) エスコ

    15.0mm ステム型カップリング(エアーホース用)

    エスコ
    690税込759
    1個
    当日出荷
    用途エアー用材質鉄(亜鉛メッキ)エスコ品番EA140EN-12.520型質量(g)103使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)15
  • 6.5mm ワンプッシュウレタン ソケット エスコ

    6.5mm ワンプッシュウレタン ソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
    用途エアー用材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EF-6.5材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
  • 8.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構) エスコ

    8.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。
    用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EG-8.5R20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
  • 6.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構) エスコ

    6.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
    用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EF-6.5R20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
  • 15.0mm プラグ(エアーホース用/2本) エスコ

    15.0mm プラグ(エアーホース用/2本)

    エスコ
    485税込534
    1個
    翌日出荷
    ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140EK-12.5
  • 8.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構) エスコ

    8.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
    用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EF-8.5R20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
  • 6.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構) エスコ

    6.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    4日以内出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。
    用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EG-6.5R20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5