カテゴリ
- 作業工具(8)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(42)
- ATEN(11)
- CKD(9)
- 富士電機(2)
- イスカル(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 八光電機(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- 三菱電機(1)
- テンパール工業(1)
- 坂口電熱(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- KSフィルター(1)
- TOWA JAPAN(1)
- PedalboxPro(1)
- Q-line(1)
- ロバートショウ(1)
「ea3-h」の検索結果

バルブ開閉札(丸型)
エスコ¥450税込¥4951個当日出荷から翌日出荷熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。 特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令。※標示板の色・サイズは定められていません。用途あらゆるバルブの設置場所に仕様両面表示材質PET(ラミネート加工)型丸質量(g)5.5タイプ吊り下げ取付方式札寸法(Φ×mm)50×2取付穴径(Φmm)4
電気のこぎりセット
エスコ¥17,600税込¥19,3601セット(1台)翌日出荷付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)
エスコ¥8,990税込¥9,8891個翌日出荷レバー付き。プラグ付き。横穴から空気を吸い込んで円錐状に噴射するノズル。通常ノズルに比べて約3.5倍の風量が得られます。付属品プラグ材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5![DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495052-170331-02.jpg)
DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷エスコ品番EA940MP-3Hコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
29x10.0x3.5mm クイックリング(スチール/Zinc)
エスコ¥200税込¥2201個翌日出荷エスコ品番EA638H-3材質スチール質量(g)7.9種類リングキャッチ六角対辺(mm)7線径(Φmm)3.5使用荷重(kg)100寸法A(mm)10寸法E(mm)11表面処理亜鉛メッキ内高(mm)29口の開き(mm)5内幅(mm)10




![[EA590H-3]用 クローセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510062-180823-02.jpg)
![3/8″ベンダーシュー [EA275R・H用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428756-260630-02.jpg)
![3/4″ベンダーシュー [EA275R・H用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428801-260630-02.jpg)
![1/4インチ&3/8インチ ガイド[EA275R.H用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428731-260630-02.jpg)
![3/4インチ&7/8インチ ガイド[EA275R.H用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428826-260630-02.jpg)






![Φ28mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50608172-170331-02.jpg)




![DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495052-170331-02.jpg)