カテゴリ
- 作業工具(7)
- 科学研究・開発用品(5)
- 物流用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- 切削工具(2)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- ATEN(11)
- MAZDA(マツダ)(9)
- JTC(4)
- KSフィルター(2)
- BRAKING(2)
- Q-line(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- CKD(1)
- 八光電機(1)
- 富士電機(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- NTB(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 坂口電熱(1)
- ニッサン(1)
- ブランドをもっと見る
「ea3-l」の検索結果

雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):122
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):125
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,190税込¥1,3091個翌日出荷機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:8mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):61
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
500mmx300m/25ミクロン ストレッチフィルム/6巻
エスコ¥17,500税込¥19,2501個翌日出荷EA944T-1、-3で使用して下さい。 共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜 各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。エスコ品番EA944TA-12
300mmx300m/25ミクロン ストレッチフィルム/6巻
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷EA944T-1、-3で使用して下さい。 共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜 各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。エスコ品番EA944TA-11
A3サイズ L型定規付製図板
エスコ¥27,800税込¥30,5801個当日出荷エスコ品番EA766GBセット内容EA766GB-1製図板(A3:377×515×21.5mm)、EA766GB-2L型定規(305×236×38mm)質量(g)製図板:1250、L型定規:228作図範囲(mm)290×430
3列10段 パーツキャビネット
エスコ¥42,400税込¥46,6401台当日出荷仕切板30枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造仕様●サイズ:533×265×937(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:3列10段(引出し数:30個)●引出し耐荷重:10kg●重量:22.7kg●適合仕切板:EA957F-31A
ポリタンク(青/ノズル無)10L EA508AT-312シリーズ
エスコ¥8,350税込¥9,1851セット(3個)翌日出荷灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:ブルー●重量:764g●パッキン付
3/8″被覆管用スプリングベンダー
エスコ¥2,170税込¥2,3871個翌日出荷エスコ品番EA218L-3材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)2600適合管径(Φinch)(銅管内径)3/8適合管被膜銅管用、なまし銅管用![[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297860-251023-02.jpg)
[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
エスコ¥860税込¥9461本(1個)翌日出荷から4日以内出荷ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
25mm ペイント用刷毛
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷エスコ品番EA109L-3質量(g)21種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)35材質(柄部)木材質(毛)馬毛主な用途塗装用毛色黒色玉厚(mm)16刷毛幅(mm)25 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64626486-210506-02.jpg)
ホールソーセット [LENOX](排水桝用)
エスコ¥24,900税込¥27,3901組翌日出荷仕様<ホールソー仕様>・サイズ:54・65・83・95・121・材質:(刃先)ハイス鋼、(背部)特殊バネ鋼のバイメタル構造・刃先硬度:HRC63~65・有効径:38・穴あけ深さ:最大38まで可能・用途:ステンレス2厚、鉄0.8~5厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能・つばがないので貫通します。・ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。セット内容排水升用、ホールソー:5個、EA823L-54、EA823L-65、EA823L-83、EA823L-95、EA823L-121(各1本)、アーバー:1本、パイロットドリル:EA823L-1×3、六角レンチ:3本、収納ケース
ジャッキ用アダプター
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌日出荷付属品:スナップピン。ジャッキアップポイントの曲がり、滑りを防止。サイドステップのジャッキアップポイントに適合させるアダプター。『深溝』と『浅溝』で、あらゆるジャッキアップポイント形状に対応。No.1335/No.1336/No.1366/No.1339(EA993LB-3E)の品番に対応キーパーマンシリーズ(No.923/924/925)(No.920/921/922【製造終了品】)にも使用できます。高さ(mm)アダプタ部:38質量(g)360溝幅(mm)深溝:13 浅溝:17適合品番EA993LB-2L、-3E、-11、EA993DF-2A、-3A、EA993DE-4A(旧)EA993DE-4、(旧)DF-2、(旧)-3用溝深さ(mm)深溝:23 浅溝:8サイズ(mm)60×55(H)
480-1540mm 中型カメラ用三脚
エスコ¥33,500税込¥36,8501個翌日出荷構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード三脚です。 レバーロックによる快適な伸縮操作が可能な、フットワーク重視の小型・軽量4段三脚。 最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。軽量設計ながらも剛性の高いアルミダイキャスト製。小型一眼レフやミラーレス機と相性抜群です。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。 手になじみ、握りやすい丸型グリップを両ハンドル棒に採用。グリップ全体に滑り止めラインが入っており、しっかりと握ることができます。 サイドティルトハンドルは携帯時に飛び出して邪魔にならないよう、パンハンドルのグリップ後ろに結合することができます(ケースに入れる際も結合します)。仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ445III N●段数:4●伸長(mm):EV含む/1540EV無し/1276●縮長(mm):480●重量(kg):1.52●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●最低高(mm):221●EVスライド量:264mm●雲台:3way雲台●水準器:丸型水準器●EV方式:手動式●三段開脚:可能●脚パイプ:RNパイプ●脚径:23、20、17.2、14.4mm●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突
ショートサイズ熔接器
エスコ(1件のレビュー)¥25,900税込¥28,4901個翌日出荷熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。用途酸素・アセチレン用
高さ調整脚(ボール型/ナイロン樹脂製)
エスコ¥590税込¥6491個翌日出荷サビや腐食に強く、ねじ山のつぶれがないため半永久的にお使いいただけます。仕様●材質:ナイロン樹脂●ボール径:Φ37mm●全長:77mm●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~-44、-51~-54、-61、-71、-81、-91
高さ調整脚(平型/ステンレス製)
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷仕様●全長:77mm●直径:約32mm●ねじサイズ:3/4”●材質:ステンレス●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~44、-51~54、-61、-71、-81、-91
ポリタンク(赤/ノズル無)10L EA508AT-311シリーズ
エスコ¥8,350税込¥9,1851セット(3個)翌日出荷灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:レッド●重量:764g●パッキン付
ミニ溶接器 (プロパン・酸素)
エスコ¥113,000税込¥124,3001台翌々日出荷セット内容:8点セット、(EA303S-1)カートリッジボンベ×1、(EA300-41)酸素ボンベ(2L)×1、(EB300M-9)LPバルブ×1、(EB300MB-2A)酸素調整器×1、(EB300M-3A)酸素調整機圧力計×1、(EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付き)×1、溶接機(吹管・L型サオ・溶接火口:#140)×1、収納ケース×1。満充填時、連続約2時間使用できます。 LPバルブ。酸素調整器。 吹管。ホース3m(逆止弁付き)。酸素ボンベ:2L(充填されておりません)。その他【火口】#315まで【L型溶接火口】1本 (#140×1)【カートリッジボンベ】EA303S-1寸法(mm)235×114×525 (H)総質量(kg)10
ねじ付逆止弁
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌々日出荷気密性のあるニトリルゴムパッキンにより、低圧でも密閉されます。ポンプ停止後は吸水管の排水が避けられます。材質本体:真鍮 、スプリング:ステンレス、 パッキン:ニトリルゴム最大使用圧力(MPa)1.6耐熱温度(℃)100まで適合流体水
ドライバー (+/貫通柄・六角軸)
エスコ¥550税込¥6051本翌々日出荷ハンドルは滑りにくく、力の入るスリット形状。グリップエンドは握りやすい六角形状。打撃できる貫通柄。マグネット付き。六角軸形状。軸径(Φmm)6.35 (1/4”)


















![8x 9 [ノンスパーク]メガネレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559726-180824-02.jpg)


![[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297860-251023-02.jpg)

 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64626486-210506-02.jpg)