カテゴリ
- 切削工具(5)
- 作業工具(4)
- 物流用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(27)
- SMC(26)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- JTC(4)
- KSフィルター(4)
- PROST's(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- 八光電機(2)
- BRAKING(2)
- ATEN(2)
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
- ベルスター研磨材工業(1)
- NTB(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- 坂口電熱(1)
- ブランドをもっと見る
「ea4-l」の検索結果

収納ケース
エスコ¥2,730~税込¥3,003~1個翌日出荷異なるサイズを組み合わせて積み重ねることができるので、省スペースで収納できます。バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。材質本体:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂耐荷重(kg)40フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
592x330x900mm/2列3段 シューズボックス
エスコ¥53,300税込¥58,6301台当日出荷仕様2列3段粉体焼付塗装6人用中棚なし(後付不可)連結用穴あり(天面×2、底面×2、右側面×2、左側面×2)※連結用ボルト・ナット 4穴分付属壁固定用穴あり(天面×2、右側面×2、左側面×2)※L型金具EA951EA-192(別売)を併用してください同じ高さ同士で横連結可能(EA954EM-1、EA954EM-2)同じ幅同士で縦連結可(EA954EM-1のみ)高さ調整が必要な場所にはアジャストボルト付ベースEA954EM-3(別売)を併用してください。「ゆったり」設計でヘルメットや工具箱も収納可能材質SECC質量(kg)17色アイボリー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×330×900内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×329×264(有効内寸法)![25mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64780145-210511-02.jpg)
25mm 超硬付ホールソー[LENOX]
エスコ¥3,460税込¥3,8061個翌日出荷用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-4A、EA823L-6S寸法(mm)25全長(mm)60穴あけ深さ(mm)最大44まで可能![29mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64780154-210511-02.jpg)
29mm 超硬付ホールソー[LENOX]
エスコ¥3,540税込¥3,8941個翌日出荷用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-4A、EA823L-6S寸法(mm)29全長(mm)60穴あけ深さ(mm)最大44まで可能![[超硬付]パイロットドリル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64780118-210511-02.jpg)
[超硬付]パイロットドリル
エスコ¥1,380税込¥1,5181本翌日出荷用途タイル、セメント、スレート、ALC用仕様適合アーバー:EA823L-4A、L-5A、L-5S材質本体:ハイス鋼、先端:超硬全長(mm)108シャンク径(Φmm)6.35
1/2″被覆管用スプリングベンダー
エスコ¥3,250税込¥3,5751個翌日出荷エスコ品番EA218L-4材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)2600適合管径(Φinch)(銅管内径)1/2適合管被膜銅管用、なまし銅管用
30mm ペイント用刷毛
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷エスコ品番EA109L-4質量(g)38種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)45材質(柄部)木材質(毛)馬毛主な用途塗装用毛色黒色玉厚(mm)22刷毛幅(mm)30
M4-0.7x 8mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
エスコ¥5,090税込¥5,5991袋(100個)翌日出荷用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)8ねじ径M4-0.70適合ドリル径(mm)4.2入数100個
4.0L 床用ワックス
エスコ¥5,490税込¥6,0391個翌日出荷弱アルカリ性。水性(樹脂系)。温水や汚れに強く、美しいツヤを長期間保ち、床材を保護します。天然抗菌剤(竹エキス)と除菌剤(グリシン系消毒薬品)を配合していますので、床を清潔にします。摩擦キズに強く、すべりにくくなります。人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(トルエン、キシレン、スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。仕様●内容量:4L●標準使用量:10ml/m2●用途:一般的なフローリング、化学タイル、クッションフロア●乾燥時間:夏期:30分~1時間冬期:1~2時間繰り返し・詰め替え対応
高さ調整脚(平型/ステンレス製)
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷仕様●全長:77mm●直径:約32mm●ねじサイズ:3/4”●材質:ステンレス●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~44、-51~54、-61、-71、-81、-91
高さ調整脚(ボール型/ナイロン樹脂製)
エスコ¥590税込¥6491個翌日出荷サビや腐食に強く、ねじ山のつぶれがないため半永久的にお使いいただけます。仕様●材質:ナイロン樹脂●ボール径:Φ37mm●全長:77mm●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~-44、-51~-54、-61、-71、-81、-91
ショートサイズ熔接器
エスコ(1件のレビュー)¥25,900税込¥28,4901個翌日出荷熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。用途酸素・アセチレン用
ジャッキ用アダプター
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌日出荷付属品:スナップピン。ジャッキアップポイントの曲がり、滑りを防止。サイドステップのジャッキアップポイントに適合させるアダプター。『深溝』と『浅溝』で、あらゆるジャッキアップポイント形状に対応。No.1335/No.1336/No.1366/No.1339(EA993LB-3E)の品番に対応キーパーマンシリーズ(No.923/924/925)(No.920/921/922【製造終了品】)にも使用できます。高さ(mm)アダプタ部:38質量(g)360溝幅(mm)深溝:13 浅溝:17適合品番EA993LB-2L、-3E、-11、EA993DF-2A、-3A、EA993DE-4A(旧)EA993DE-4、(旧)DF-2、(旧)-3用溝深さ(mm)深溝:23 浅溝:8サイズ(mm)60×55(H)
30角用 後入れ式ジョイント金具
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷Uポール(EA976CB-11)に後入れできるジョイント金具 パネル差し込む際にジョイント部分のパネル切欠きが不要です。仕様●サイズ:L:30mmP:20mm●材質:亜鉛合金(シルバー仕上)●仕様:30角Uポール用●付属品:B4×30(2本)●適合品番:EA976CB-11
デジタル温度計セット 2点計測
エスコ¥57,000税込¥62,7001セット翌日出荷<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg
ねじ付逆止弁
エスコ¥1,940税込¥2,1341個翌々日出荷気密性のあるニトリルゴムパッキンにより、低圧でも密閉されます。ポンプ停止後は吸水管の排水が避けられます。材質本体:真鍮 、スプリング:ステンレス、 パッキン:ニトリルゴム最大使用圧力(MPa)1.6耐熱温度(℃)100まで適合流体水
ホールソーセット(一般設備用)
エスコ¥17,200税込¥18,9201セット4日以内出荷設備工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く)仕様アーバー:2本(EA823L-4A、EA823L-5C)サイズ(mm)ホールソー:22・25・32・35・38・44・54




![[EA928CE-70用]4Lバケツフタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44123845-190802-02.jpg)





![8x10.[ノンスパーク]メガネレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559762-180824-02.jpg)
![25mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64780145-210511-02.jpg)
![29mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64780154-210511-02.jpg)

![[超硬付]パイロットドリル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64780118-210511-02.jpg)