カテゴリ
- 電気材料(12)
- 梱包用品(6)
絞り込み
ブランド
- エスコ
「ea475-100」の検索結果

結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズ
エスコ¥8,910税込¥9,8011箱(100本)翌日出荷66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。仕様●全長(mm):100●幅(mm):2.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):22●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:8.16kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品
結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズ
エスコ¥7,830税込¥8,6131箱(100個)翌日出荷アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えた仕様●サイズ(mm):Φ21×12.5×20.5(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):10●板厚(mm):5.5~6●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズ
エスコ¥7,830税込¥8,6131箱(100個)翌日出荷アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。仕様●サイズ(mm):Φ18×11.5×13.2(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8●板厚(mm):2~2.2●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズ
エスコ¥8,890税込¥9,7791箱(100個)翌日出荷アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。仕様●サイズ(mm):Φ13.5×19.5×11.5(H)●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):6●板厚(mm):1.5~2●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズ
エスコ¥13,400税込¥14,7401箱(100本)翌日出荷。66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。仕様●全長(mm):150●幅(mm):3.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):36●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:13.59kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品
結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズ
エスコ¥20,500税込¥22,5501箱(100本)翌日出荷66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。仕様●全長(mm):201●幅(mm):4.7●厚み(mm):1.5●最大径(mm):50●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:22.67kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品
100x 2.5mm 結束バンド(緑/100本)
エスコ¥220税込¥2421袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)100色緑使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)25
100x2.5mm 結束バンド(耐候性/30本)
エスコ¥220税込¥2421袋(30個)翌日出荷裏表にツメがあり、結束強度が上がっています材質ナイロン66厚さ(mm)0.9全長(mm)100色黒使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)21
100x 2.5mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)
エスコ¥315税込¥3471パック(100本)翌日出荷材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)100使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)22入数100本
結束バンド (耐候性)
エスコ¥260税込¥2861袋(100本)3日以内出荷カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1全長(mm)100色黒使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)25ループ引張強度規格値(N[kgf])弱性、8
結束バンド
エスコ¥250~税込¥275~1袋(100本)翌々日出荷100本入り。簡易的な結束に。カラーが豊富であらゆる場所に利用できます。UL規格適合品。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
















![[EA475SC,SC-10用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49960557-180326-02.jpg)