カテゴリ

  • 電気材料(13)
  • 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea475-150」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 150x 7.6mm 結束バンド(100本) エスコ

    150x 7.6mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    ¥1,230税込¥1,353
    1袋(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)7.6厚さ(mm)1.5全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)39
  • 結束バンド エスコ

    結束バンド

    エスコ
    ¥600税込¥660
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    不意に抜けるのを防止するロック付き。
    材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)150色白使用温度範囲(℃)-40~85最小径(Φmm)3最大径(Φmm)33ループ引張強度規格値(N[kgf])18
  • 530x366x340mm/49.8L 折畳コンテナ(ロック付・青) エスコ

    530x366x340mm/49.8L 折畳コンテナ(ロック付・青)

    エスコ
    ¥6,870税込¥7,557
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。側面ロック機構付。 インシュロックを用いてふたを封印することができます。 EA475MB-150、-200をご使用頂くとタグに記載された番号でセキュリティの管理が可能です。
    エスコ品番EA506AA-77材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×340スタッキング可フタの有無あり
  • 150mm 結束バンド(リリースタイプ/100本) エスコ

    150mm 結束バンド(リリースタイプ/100本)

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA475ER-150
  • 150x 3.6mm 結束バンド(黒/100本/PP) エスコ

    150x 3.6mm 結束バンド(黒/100本/PP)

    エスコ
    ¥525税込¥578
    1パック(100本)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)3.6全長(mm)150使用温度範囲(℃)0~80最大径(Φmm)36入数100本
  • 150x 3.6mm 結束バンド(緑/100本) エスコ

    150x 3.6mm 結束バンド(緑/100本)

    エスコ
    ¥585税込¥644
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.3全長(mm)150色緑使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)39
  • 150mm [黄]結束バンド エスコ

    150mm [黄]結束バンド

    エスコ
    ¥610税込¥671
    1セット(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA475E-150幅(mm)3.6全長(mm)150引張強度(kg)11最大径(Φmm)39
  • 150x3.4mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本) エスコ

    150x3.4mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本)

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA475F-150特性耐候
  • 150mm [青]結束バンド エスコ

    150mm [青]結束バンド

    エスコ
    ¥610税込¥671
    1セット(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA475D-150幅(mm)3.6全長(mm)150引張強度(kg)11最大径(Φmm)39
  • 結束バンド(耐候性) エスコ

    結束バンド(耐候性)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥360税込¥396
    1袋(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
  • 結束バンド(リリースタイプ) エスコ

    結束バンド(リリースタイプ)

    エスコ
    ¥1,250税込¥1,375
    1袋(100本)
    翌日出荷
    RoHS対応品 結束部のツメを押さえれば簡単に外せるので、繰り返し使用可能です リリースタイプのため、繰り返し使用できます。
    仕様●全長(mm):150●幅(mm):4.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):35●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●使用温度範囲:-10~85℃●材質:ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 150x 3.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP) エスコ

    150x 3.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)

    エスコ
    ¥835税込¥919
    1パック(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)36入数100本
  • 結束バンド エスコ

    結束バンド

    エスコ
    ¥510税込¥561
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    100本入り。簡易的な結束に。カラーが豊富であらゆる場所に利用できます。UL規格適合品。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
  • 結束バンド (耐候性) エスコ

    結束バンド (耐候性)

    エスコ
    ¥610税込¥671
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
    材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~85引張強度ループ:18(kgf)最小径(Φmm)3最大径(Φmm)33