カテゴリ
- 電気材料(11)
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ea475-150」の検索結果

150x 7.6mm 結束バンド(100本)
エスコ¥1,230税込¥1,3531袋(100本)翌日出荷材質ナイロン66幅(mm)7.6厚さ(mm)1.5全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)39
530x366x340mm/49.8L 折畳コンテナ(ロック付・青)
エスコ¥6,870税込¥7,5571個翌日出荷積み重ね可能。側面ロック機構付。 インシュロックを用いてふたを封印することができます。 EA475MB-150、-200をご使用頂くとタグに記載された番号でセキュリティの管理が可能です。エスコ品番EA506AA-77材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×340スタッキング可フタの有無あり
150x 3.6mm 結束バンド(黒/100本/PP)
エスコ¥525税込¥5781パック(100本)当日出荷材質ポリプロピレン厚さ(mm)3.6全長(mm)150使用温度範囲(℃)0~80最大径(Φmm)36入数100本
150x 3.6mm 結束バンド(緑/100本)
エスコ¥585税込¥6441袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.3全長(mm)150色緑使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)39
結束バンド(リリースタイプ)
エスコ¥1,250税込¥1,3751袋(100本)翌日出荷RoHS対応品 結束部のツメを押さえれば簡単に外せるので、繰り返し使用可能です リリースタイプのため、繰り返し使用できます。仕様●全長(mm):150●幅(mm):4.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):35●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●使用温度範囲:-10~85℃●材質:ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
150x 3.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)
エスコ¥835税込¥9191パック(100本)翌日出荷材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)36入数100本








![150mm [黄]結束バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462706-180824-02.jpg)


![150mm [青]結束バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462672-170209-02.jpg)