カテゴリ
- 電気材料(22)
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
「ea475-200」の検索結果

203x 2.5mm 結束バンド(100本)
エスコ¥400税込¥4401袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)203質量(g)68(1パック)使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
203x 3.6mm 結束バンド(100本)
エスコ¥615税込¥6771袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
203x 4.8mm 結束バンド(100本)
エスコ¥905税込¥9961袋(100本)翌日出荷材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
203x 7.6mm 結束バンド(100本)
エスコ¥1,520税込¥1,6721袋(100本)翌日出荷材質ナイロン66幅(mm)7.6厚さ(mm)1.8全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
530x366x340mm/49.8L 折畳コンテナ(ロック付・青)
エスコ¥6,870税込¥7,5571個翌日出荷積み重ね可能。側面ロック機構付。 インシュロックを用いてふたを封印することができます。 EA475MB-150、-200をご使用頂くとタグに記載された番号でセキュリティの管理が可能です。エスコ品番EA506AA-77材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×340スタッキング可フタの有無あり
200x 4.6mm 結束バンド(黒/100本/PP)
エスコ¥900税込¥9901パック(100本)当日出荷材質ポリプロピレン厚さ(mm)3.6全長(mm)200使用温度範囲(℃)0~80最大径(Φmm)52入数100本
203x 2.5mm 結束バンド(赤/100本)
エスコ¥475税込¥5231袋(100本)当日出荷幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203色赤使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
203x 2.5mm 結束バンド(緑/100本)
エスコ¥475税込¥5231袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203色緑使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
結束バンド
エスコ¥1,080税込¥1,1881袋(100本)翌々日出荷100本入り。カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85![200mm [黄]結束バンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462715-230224-02.jpg)
200mm [黄]結束バンド
エスコ(1件のレビュー)¥1,170税込¥1,2871セット(100本)当日出荷エスコ品番EA475E-200幅(mm)4.6全長(mm)200引張強度(kg)11最大径(Φmm)55
203x 3.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
エスコ¥710税込¥7811袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
203x 2.5mm 結束バンド(黄/100本)
エスコ¥475税込¥5231袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203色黄使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
203x 2.5mm 結束バンド(青/100本)
エスコ¥475税込¥5231袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203色青使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
200mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本)
エスコ¥920税込¥1,0121袋(15個)翌日出荷結束、取り外しが容易で様々な用途に利用可能材質ナイロン全長(mm)200色黒使用温度範囲(℃)0~85最大径(Φmm)51
200x4.3mm 結束バンド(耐侯性/再結束/25本)
エスコ¥690税込¥7591袋(25個)翌日出荷一度結束しても簡単に再結束可能材質ナイロン66厚さ(mm)1.3全長(mm)200色黒使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)44.4
203x 4.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)
エスコ¥1,330税込¥1,4631パック(100本)翌日出荷材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)52入数100本
結束バンド
エスコ¥1,130税込¥1,2431袋(100本)翌々日出荷100本入り。簡易的な結束に。カラーが豊富であらゆる場所に利用できます。UL規格適合品。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
















![200mm [黄]結束バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462715-230224-02.jpg)


![200mm [青]結束バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462681-160707-02.jpg)