カテゴリ
- 電気材料(14)
絞り込み
ブランド
- エスコ
「ea475-250」の検索結果

250x 3.6mm 結束バンド(100本)
エスコ¥710税込¥7811袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74
250x 4.8mm 結束バンド(黒/100本/PP)
エスコ¥1,330税込¥1,4631パック(100本)当日出荷材質ポリプロピレン厚さ(mm)3.6全長(mm)250使用温度範囲(℃)0~80最大径(Φmm)68入数100本
250x 3.6mm 結束バンド(赤/100本)
エスコ¥850税込¥9351袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250色赤使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74
250x 3.6mm 結束バンド(緑/100本)
エスコ¥850税込¥9351袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250色緑使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74
結束バンド
エスコ¥1,180税込¥1,2981袋(100本)翌々日出荷100本入り。カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
250x 3.6mm 結束バンド(青/100本)
エスコ¥850税込¥9351袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250色青使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74
250x 3.6mm 結束バンド(黄/100本)
エスコ¥850税込¥9351袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250色黄使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74
250x 4.8mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)
エスコ¥2,120税込¥2,3321パック(100本)翌日出荷材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)68入数100本