カテゴリ
- 物流用品(5)
絞り込み
ブランド
- エスコ
「ea520fd-2」の検索結果
特価

250x320mm/200kg ハンドトラック
エスコ¥34,800税込¥38,2801台当日出荷円形状ロール等も運搬できます仕様頑丈な溶接構造質量(kg)11車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)70全幅(mm)570全高(mm)1150荷台寸法(mm)320×250
590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)
エスコ¥96,800税込¥106,4801個4日以内出荷車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。エスコ品番EA520FD-2幅(mm)300質量(kg)15車輪径(Φmm)160×40(6個)材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムタイヤ奥行(mm)480全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200荷台寸法(mm)300×480
ハンドトラック (補助ハンドル付き)
エスコ¥62,000税込¥68,2001セット6日以内出荷クランプと幅広のクロス支柱を備えた補助ハンドル付で重量物の運搬作業に最適です。荷物が当たるパイプ部はゴムクッション付で、荷台は滑り止め付です。空気入りタイヤは高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。材質本体・補助ハンドル:スチール (粉体塗装仕上げ) 車輪:ゴム (エアー入り)質量(kg)18.2 (本体:15、補助ハンドル:3.2)車輪径(Φmm)260×85全幅(mm)650全高(mm)1150荷台寸法(mm)450×150ハンドル長さ(mm)850ハンドル幅(mm)570積載均等耐荷重(kg)350