カテゴリ

  • 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea545ak」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ エスコ

    M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥8,720税込¥9,592
    1丁
    当日出荷
    小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
    仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。
  • 小ねじカッター エスコ

    小ねじカッター

    エスコ
    ¥16,000税込¥17,600
    1台
    翌日出荷
    手動にてM3~M6までの小ねじの切断が容易にでき、面取り不要でナットがスムーズに入ります(※焼入れ鋼には使用出来ません)。ステンレス製小ねじには使用不可。切断可能な最短首下長は約15mmです。
    材質(カッター)鉄、(土台)生の木寸法(mm)500×100×140質量(kg)1.26切断サイズ(可能)M3・M4・M5・M6
  • 小ねじカッターセット エスコ

    小ねじカッターセット

    エスコ
    ¥19,900税込¥21,890
    1セット
    当日出荷
    現場でのメンテナンスに最適! 小ねじを必要な首下長さにカットできます
    付属品首下長さゲージ仕様小ねじをお好みの首下長でカットして、現場に合わせて対応できます。全長(mm)500質量(kg)1.26材質(本体)スチール切断能力M3・M4・M5・M6
  • 小ねじカッターハンディセット エスコ

    小ねじカッターハンディセット

    エスコ
    ¥18,600税込¥20,460
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。小ねじカッターに小ねじをセットしました。ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
  • 小ねじカッターハンディセット エスコ

    小ねじカッターハンディセット

    エスコ
    ¥22,500税込¥24,750
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。 小ねじカッターに小ねじをセットしました。 ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。