カテゴリ
- 作業工具(6)
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
「ea582e」の検索結果
特価
関連キーワード

ハクソーフレーム
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷300mmブレード24山付。250・300mmブレード用。250mm/300mmの各種ブレードを使用可能。蝶ネジを使って素早くテンション調節が可能。金属、木材、プラスチック等の切断。
ミニハクソー (150mm用)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷軽く扱いやすいフレーム設計で、ブレードを素早く交換できます。60mmまでの深さの切断が可能。150mmブレード32山付。軽く扱いやすいフレーム設計で、ブレードを素早く交換できます。刃取付部には、刃をすばやく簡単に交換できるように設計された刃ホルダーが付いており、使用中に指を保護します。寸法(mm)260 (L)×67 (H)質量(g)115材質(フレーム)スチール
300mmx24T バイメタルハンドソー(10枚)
エスコ¥2,340税込¥2,5741パック(10本)翌日出荷耐摩耗性に優れた長寿命モデル材質HSS刃長(mm)300山数24刃厚(mm)0.63入数10枚
300mmx18T バイメタルハンドソー(10枚)
エスコ¥2,530税込¥2,7831パック(10枚)翌日出荷耐摩耗性に優れた長寿命モデル材質HSS刃長(mm)300山数18刃厚(mm)0.63入数10枚
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら