カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
「ea707nc-742a」の検索結果

テストリード
エスコ¥1,630税込¥1,7931個(1個)翌日出荷ニッケルメッキ。シリコン被覆ケーブルの両端の絶縁スリーブに、Φ4mmのMULTILAMプラグが付きいているテストリードです。柔軟性に優れ、剛性の高いインラインΦ4mmMULTILAMプラグを採用。IEC EN 61010-031に準拠。全長(mm)1500定格電圧(V)1000接点CuZn定格電流(A)CTⅢ/19材質(ケーブル)シリコン断面積(mm2)ケーブル:1プラグ径(Φmm)4