カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- エスコ
「ea758zy-1」の検索結果

125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥380~税込¥418~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125サイズ(mm)Φ6.4×30
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ
エスコ¥530税込¥5831箱(10本)翌日出荷。過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応使用温度(℃)-20~80定格電流(A)20梱包質量(g)20保管温度(℃)-30~40特性普通溶断型(B種)使用湿度範囲(%RH)35~85
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ
エスコ¥530税込¥5831箱(10本)翌日出荷過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応定格電圧(V)125使用温度(℃)-20~80定格電流(A)30パッケージサイズ(mm)58×72×7梱包質量(g)20保管温度(℃)-30~40特性普通溶断型(B種)使用湿度範囲(%RH)35~85
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ
エスコ¥530税込¥5831箱(10本)翌日出荷過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。仕様●定格電圧:125V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応