カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea813-300」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#2x300mm ロングドライバービット エスコ#2x300mm ロングドライバービットエスコ(6件のレビュー)
545税込600
1個
当日出荷
長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。
全長(mm)300両頭機能両頭刃先マグネットありエスコ品番EA813-300材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端サイズNo.2表面処理ラッカー塗装先端形状プラス(+)本数1
マルチツールセット(トリマーヘッド付) エスコマルチツールセット(トリマーヘッド付)エスコ
19,500税込21,450
1セット
翌日出荷
無段変速付 マルチツール本体とトリマーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 テーブルの面取り・装飾加工に最適です
仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)トリマーヘッド(EA813WA-18)工具箱パーツケース●電源:AC100V・300W●回転数:9000rpm●取付ビット軸径:6mm●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
マルチツールセット(ジグソーヘッド付) エスコマルチツールセット(ジグソーヘッド付)エスコ
16,800税込18,480
1セット
翌日出荷
無段変速付 マルチツール本体とジグソーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 T・Uシャンク 木工の曲線切りに最適です
仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)ジグソーアタッチメント(EA813WA-17)工具箱パーツケース木工用ブレード(6TPI・10TPI各2枚)曲線用ブレード×1枚●能力:パイン材:45mmアルミニウム:5mm軟鉄材:10mm●電源:AC100V・300W●ストローク数:2800rpm●ストローク長:13mm●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
マルチツールセット(カットソーヘッド付) エスコマルチツールセット(カットソーヘッド付)エスコ
18,300税込20,130
1セット
翌日出荷
無段変速付 マルチツール本体とカットソーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 切断、剥離、研削作業を1台でこなします。
仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)カットソーヘッド(EA813WA-20)工具箱パーツケースサンダーベースサンドペーパー(#60・#80×各3枚)集じんアダプタースクレーパーブレード(木材・プラスチック用、木材・金属、ラウンド×各1枚)●電源:AC100V・300W●コード長:3m●振り子角度:2.8°(左1.4°右1.4°)●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
[充電式] 作業灯・本体/LED エスコ[充電式] 作業灯・本体/LEDエスコ
7,810税込8,591
1個
翌日出荷
本体のみ。バッテリー・充電器は別売です。 狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に 水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。 ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能) ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°) 軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付) 電池交換お知らせランプ付
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DE(NN)●仕様:ライト本体のみ●サイズ:79(W)×92(D)×250(H)mm(蓄電池除く)●重量:300g(蓄電池除く)●充電器:AC100V●明るさ:弱/120lm、強/250lm●連続点灯(時間):18V(EA813HF-15A使用時)弱/37、強/16●バッテリー:14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池(別売)●光源:白色LED(4.7W)●照射パターン:点灯●防滴/防爆仕様の有無:無●使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)または18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)質量(g)300消費電力(W)4.7電源電圧(V)100防爆構造なし光色白色電球の種類LED