カテゴリ

  • 家電(9)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea899td-30a」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシノズル(EA899TD-30A用) エスコブラシノズル(EA899TD-30A用)エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷
エスコ品番EA899TD-35幅(mm)76全長(mm)100取付寸法(mm)Φ32
すきまノズル(EA899TD-30A用) エスコすきまノズル(EA899TD-30A用)エスコ
400税込440
1個
当日出荷
エスコ品番EA899TD-36全長(mm)230取付寸法(mm)Φ32
ペーパーバッグ(EA899TD-30A用) エスコペーパーバッグ(EA899TD-30A用)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
適合EA899TD-30A用クリーナー用ペーパーバッグ(フリーズバッグ)エスコ品番EA899TD-31
ホース(EA899TD-30A用) エスコホース(EA899TD-30A用)エスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899TD-37A長さ(mm)(樹脂部)380取付寸法(mm)(ノズル側)Φ32、(掃除機側)Φ35ホース長さ(m)2
マスターノズル(EA899TD-30A用) エスコマスターノズル(EA899TD-30A用)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899TD-34幅(mm)357タイプドライ用取付寸法(mm)Φ32
シリンダー(EA899TD-30A,40C用) エスコシリンダー(EA899TD-30A,40C用)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
EA899TD-30A、-40C用
エスコ品番EA899TD-39
2本組パイプ(EA899TD-30A用) エスコ2本組パイプ(EA899TD-30A用)エスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899TD-38全長(mm)470取付寸法(mm)Φ32
ペーパーフィルター(EA899TD-30A,-40C用) エスコペーパーフィルター(EA899TD-30A,-40C用)エスコ
4,790税込5,269
1個
翌日出荷
EA899TD-30A、-40C用紙フィルター
エスコ品番EA899TD-32
乾湿両用掃除機 エスコ乾湿両用掃除機エスコ
45,900税込50,490
1台
翌日出荷
ブロアー機能付き。二重絶縁構造。吸引力は強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-31)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。風量調節調節スイッチにより、吸引力の調整が出来ます。カーテンなど柔らかな物の吸引を行う場合便利です。また、このスイッチの調整により、モーター部をスムーズに冷却することもできます。樹脂製バックル、ヘッド部の着脱がこれまでよりスムーズ。ペーパーバッグ(EA899TD-31)を使用することで、フィルター機能の向上以外に塵がいっぱいになった場合、バッグ全体をそのまま取り外し捨てることが出来、手やタンクを汚さずに済みます。後輪の径が大きいため、走行時の安定性が向上しました。また、タンク底部に段差を設けており。移動地面が平らでない場合でも、機器が倒れにくく設計されています。タンク後方にホース、ノズルなどを差しこめるスペースを設けました。本体内に高性能ウェット/ドライ両用モーターが1個組みこまれています。吸引力が高く音が静かなため、店舗、空港、展示ホール、会議室やその他公共施設など幅広く使用していただけます。電源:100V・11A。
付属品フロアーノズル、ウェットラバー、すき間ノズル、丸ブラシ、アルミパイプ2本、ホース質量(kg)10.5消費電力(W)1100タンク容量(L)30 (吸水18)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×370×600吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)74Bホース径(Φmm)【タンク側】35【ノズル側】32最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)プラスチック真空度(kPa)22.6
細口ノズル(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ細口ノズル(EA899TD-14,-20,-30用)エスコ
385税込424
1個
当日出荷
用途EA899TD-14、-20、-20A、-30用エスコ品番EA899TD-26全長(mm)175取付穴径(Φmm)31
掃除機カテゴリ