カテゴリ

  • 家電(24)
  • 清掃用品(13)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea899td」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラシ(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    ブラシ(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA899TD-25適合寸法(mm)Φ31×100
  • 細口ノズル(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    細口ノズル(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ
    385税込424
    1個
    当日出荷
    用途EA899TD-14、-20、-20A、-30用エスコ品番EA899TD-26全長(mm)175取付穴径(Φmm)31
  • ブラシノズル(EA899TD-30A用) エスコ

    ブラシノズル(EA899TD-30A用)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA899TD-35幅(mm)76全長(mm)100取付寸法(mm)Φ32
  • 丸ブラシ(EA899TD-40A・40B用) エスコ

    丸ブラシ(EA899TD-40A・40B用)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    EA899TD-40A・40B用ラウンドノズル
    エスコ品番EA899TD-52
  • フィルター(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    フィルター(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,950税込3,245
    1個
    当日出荷
    EA899TD-14、EA899TD-20、EA899TD-30用替フィルター(1個)
    エスコ品番EA899TD-29
  • フィルター(EA899TD-80用) エスコ

    フィルター(EA899TD-80用)

    エスコ
    3,290税込3,619
    1個
    翌日出荷
    材質不織布
  • すきまノズル(EA899TD-30A用) エスコ

    すきまノズル(EA899TD-30A用)

    エスコ
    400税込440
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA899TD-36全長(mm)230取付寸法(mm)Φ32
  • ウェットノズル(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    ウェットノズル(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA899TD-23適合寸法(mm)Φ31×185
  • ホース(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    ホース(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ
    3,690税込4,059
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-27全長(m)2取付寸法(mm)(ノズル側)Φ31、(タンク側)Φ38
  • ペーパーバッグ(EA899TD-40C用) エスコ

    ペーパーバッグ(EA899TD-40C用)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    微粉塵用フィルターです。ペーパーフィルター(EA899TD-32)と一緒に使用します。
    適合EA899TD-40C用ペーパーバッグ(フリーズバッグ)エスコ品番EA899TD-51
  • ペーパーフィルター(EA899TD-80用) エスコ

    ペーパーフィルター(EA899TD-80用)

    エスコ
    4,320税込4,752
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン
  • ペーパーバッグ(EA899TD-80用) エスコ

    ペーパーバッグ(EA899TD-80用)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    材質無紡布
  • ペーパーバッグ(EA899TD-30A用) エスコ

    ペーパーバッグ(EA899TD-30A用)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    適合EA899TD-30A用クリーナー用ペーパーバッグ(フリーズバッグ)エスコ品番EA899TD-31
  • 紙フィルター EA899TD-20A用 エスコ

    紙フィルター EA899TD-20A用

    エスコ
    3,280税込3,608
    1個
    翌日出荷
    水洗い可能
    仕様●EA899TD-20A用紙フィルター
  • [EA899TD-80用] Φ100 キャスター エスコ

    [EA899TD-80用] Φ100 キャスター

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    翌日出荷
    材質鉄、ゴム車輪径(Φmm)100質量(g)630入数1個
  • マスターノズル(EA899TD-30A用) エスコ

    マスターノズル(EA899TD-30A用)

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-34幅(mm)357タイプドライ用取付寸法(mm)Φ32
  • EA899TD-40用 ホース エスコ

    EA899TD-40用 ホース

    エスコ
    8,270税込9,097
    1個
    翌日出荷
    用途EA899TD-40A用エスコ品番EA899TD-47寸法(mm)【ホース取付】ノズル側:38、タンク側:51全長(m)3
  • ホース(EA899TD-30A用) エスコ

    ホース(EA899TD-30A用)

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-37A長さ(mm)(樹脂部)380取付寸法(mm)(ノズル側)Φ32、(掃除機側)Φ35ホース長さ(m)2
  • ホース(EA899TD-20A用) エスコ

    ホース(EA899TD-20A用)

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-27A全長(m)2取付寸法(mm)(ノズル側)Φ32、(タンク側)Φ38
  • [EA899TD-80用] 450mm ブラシノズル エスコ

    [EA899TD-80用] 450mm ブラシノズル

    エスコ
    3,910税込4,301
    1個
    翌日出荷
    材質PP幅(mm)450質量(g)436取付寸法(mm)Φ31(ノズル側共通)
  • 2本組パイプ(EA899TD-80用) エスコ

    2本組パイプ(EA899TD-80用)

    エスコ
    6,190税込6,809
    1本(2本)
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)540質量(g)342パイプ内径(Φmm)38
  • シリンダー(EA899TD-30A,40C用) エスコ

    シリンダー(EA899TD-30A,40C用)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    EA899TD-30A、-40C用
    エスコ品番EA899TD-39
  • マスターノズル(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    マスターノズル(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ
    2,230税込2,453
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-24適合寸法(mm)Φ31×280
  • 3本組パイプ(EA899TD-14,20,30用) エスコ

    3本組パイプ(EA899TD-14,20,30用)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-28全長(mm)315
  • 細口ノズル(EA899TD-40A・40B用) エスコ

    細口ノズル(EA899TD-40A・40B用)

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-46内径×全長(mm)40×270
  • フィルター(EA899TD-40A・40B用) エスコ

    フィルター(EA899TD-40A・40B用)

    エスコ
    3,330税込3,663
    1個
    翌日出荷
    旧EA899TD-40B用フィルター
    エスコ品番EA899TD-49
  • マスターノズル(EA899TD-40A・40B用) エスコ

    マスターノズル(EA899TD-40A・40B用)

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-44幅(mm)330
  • ペーパーフィルター(EA899TD-30A,-40C用) エスコ

    ペーパーフィルター(EA899TD-30A,-40C用)

    エスコ
    4,790税込5,269
    1個
    翌日出荷
    EA899TD-30A、-40C用紙フィルター
    エスコ品番EA899TD-32
  • [EA899TD-80用] 3mホース エスコ

    [EA899TD-80用] 3mホース

    エスコ
    8,750税込9,625
    1本
    翌日出荷
    材質PE/EVA、PP質量(g)1236全長(m)3コード長さ(m)3取付寸法(mm)Φ43(タンク側)
  • 曲リパイプ(EA899TD-40A・40B用) エスコ

    曲リパイプ(EA899TD-40A・40B用)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-45外径×全長(mm)40×470
  • 2本組パイプ(EA899TD-30A用) エスコ

    2本組パイプ(EA899TD-30A用)

    エスコ
    3,250税込3,575
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-38全長(mm)470取付寸法(mm)Φ32
  • 2本組パイプ(EA899TD-40A・40B用) エスコ

    2本組パイプ(EA899TD-40A・40B用)

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-48外径×全長(mm)40×500
  • [EA899TD-80用] 450mm 吸水ノズル エスコ

    [EA899TD-80用] 450mm 吸水ノズル

    エスコ
    3,530税込3,883
    1個
    4日以内出荷
    材質PP幅(mm)450質量(g)405取付寸法(mm)Φ31(ノズル側共通)
  • AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機 エスコ

    AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機

    エスコ
    63,500税込69,850
    1個
    翌日出荷
    低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
    付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホースエスコ品番EA899TD-40C寸法(mm)470×390×500質量(kg)15.5消費電力(W)1100電源100V/11Aタンク容量(L)40(吸水26)吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5ホース長さ(m)3騒音値(dB)74ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.6
  • 乾湿両用掃除機 エスコ

    乾湿両用掃除機

    エスコ
    45,900税込50,490
    1台
    翌日出荷
    ブロアー機能付き。二重絶縁構造。吸引力は強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-31)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。風量調節調節スイッチにより、吸引力の調整が出来ます。カーテンなど柔らかな物の吸引を行う場合便利です。また、このスイッチの調整により、モーター部をスムーズに冷却することもできます。樹脂製バックル、ヘッド部の着脱がこれまでよりスムーズ。ペーパーバッグ(EA899TD-31)を使用することで、フィルター機能の向上以外に塵がいっぱいになった場合、バッグ全体をそのまま取り外し捨てることが出来、手やタンクを汚さずに済みます。後輪の径が大きいため、走行時の安定性が向上しました。また、タンク底部に段差を設けており。移動地面が平らでない場合でも、機器が倒れにくく設計されています。タンク後方にホース、ノズルなどを差しこめるスペースを設けました。本体内に高性能ウェット/ドライ両用モーターが1個組みこまれています。吸引力が高く音が静かなため、店舗、空港、展示ホール、会議室やその他公共施設など幅広く使用していただけます。電源:100V・11A。
    付属品フロアーノズル、ウェットラバー、すき間ノズル、丸ブラシ、アルミパイプ2本、ホース質量(kg)10.5消費電力(W)1100タンク容量(L)30 (吸水18)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×370×600吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)74Bホース径(Φmm)【タンク側】35【ノズル側】32最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)プラスチック真空度(kPa)22.6
  • AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機 エスコ

    AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機

    エスコ
    69,200税込76,120
    1台
    翌日出荷
    低騒音・安全設計・大容量
    付属品フロアノズル、ブラシノズル、スクイージノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管パイプ(2本)、ホース仕様給水容量:38L寸法(mm)490×440×770(H)質量(kg)16.6消費電力(W)1100電源AC100V・11Aホース寸法(全長)(m)6吸込仕事率(W)203集塵容量(L)55騒音値(dB)74ホース径(Φmm)ノズル側:31、タンク側:43最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)19.6
  • 乾湿両用掃除機 エスコ

    乾湿両用掃除機

    エスコ
    36,500税込40,150
    1台
    翌日出荷
    ブロアー機能付き。吸引力が強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。ヘッド部にバックルを止める位置が固定されており、ヘッド装着位置を間違え難い設計です。ヘッド取っ手の上面にホースを於ける溝を設計。作業途中に掃除機を移動させる場合、ホースを乗せやすいです。キャスターベースを方形に設計し、走行時の安定度を増加。また、アクセサリーを収納するスペースを確保。汚水の液体処理や粉などの微粉塵処理にも使用できます(セメントの粉のような細かな粉、或いは粘度の高い泥には使用不可)。電源:100V・11A。
    用途家の清掃、 ショップの清掃、作業現場の清掃に付属品フロアーノズル、ドライブブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、直管パイプ(3本)、ホース質量(kg)10.5消費電力(W)1100タンク容量(L)20 (吸水7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×610吸込仕事率(W)620.41電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)70ホース径(Φmm)【タンク側】38【ノズル側】32最大風量(m3/min)1.9材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)19.6 (2000mmH2O)
  • 14L 業務用掃除機[ステンレスタンク] エスコ

    14L 業務用掃除機[ステンレスタンク]

    エスコ(1件のレビュー)
    30,200税込33,220
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA899TD-14