カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ

シリコ-ンシーラント (高温用)
エスコ¥4,400税込¥4,8401本欠品中風化しにくく、化学物質に耐性があり、非常に弾力性があります。スチール、アルミ、ガラス、セラミック等の接着に。耐候性、耐薬品性に優れています。熱にさらされる箇所の接着に特に適しています。工業炉、排ガスシステム、暖房設備、排気ガス経路、暖房キャビネットなど多くの分野で使用できます。用途エンジン、ウォーターポンプ、ギアボックス等に仕様カートリッジ色赤使用温度範囲(℃)-40~280 / 一時的:300硬度ショアー(A):30内容量(mL)310破断伸度(%)300硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)5~35
シリコーンシーラント (自動車用)
エスコ¥4,910税込¥5,4011本翌々日出荷スチール、アルミ、ガラス、セラミック等に。耐熱温度が非常に高く、耐油性・耐グリース性があります。耐圧・経年劣化にも強く、非常に弾力があります。ギアボックス、バルブ、オイルポンプ、ウォーターポンプ、ギアおよび車軸、フランジ、タンクおよびコンテナなど多くの用途で使用できます。用途エンジン、ウォーターポンプ、ギアボックス等に色黒硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)5~35硬度(ショア A)30
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら