カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
「ea930ah」の検索結果

85mlシリコーンシーラント(高温用/赤)
エスコ¥2,350税込¥2,5851個欠品中用途溶鉱炉、煙道高温設備に色赤仕様チューブ使用温度範囲‐60-/280℃(一時的なら300℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.085L硬化時間24時間危険物の性状水溶性
シリコーンシーラント (自動車用)
エスコ¥4,910税込¥5,4011本翌々日出荷スチール、アルミ、ガラス、セラミック等に。耐熱温度が非常に高く、耐油性・耐グリース性があります。耐圧・経年劣化にも強く、非常に弾力があります。ギアボックス、バルブ、オイルポンプ、ウォーターポンプ、ギアおよび車軸、フランジ、タンクおよびコンテナなど多くの用途で使用できます。用途エンジン、ウォーターポンプ、ギアボックス等に色黒硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)5~35硬度(ショア A)30
シリコ-ンシーラント (高温用)
エスコ¥4,400税込¥4,8401本4日以内出荷風化しにくく、化学物質に耐性があり、非常に弾力性があります。スチール、アルミ、ガラス、セラミック等の接着に。耐候性、耐薬品性に優れています。熱にさらされる箇所の接着に特に適しています。工業炉、排ガスシステム、暖房設備、排気ガス経路、暖房キャビネットなど多くの分野で使用できます。用途エンジン、ウォーターポンプ、ギアボックス等に仕様カートリッジ色赤使用温度範囲(℃)-40~280 / 一時的:300硬度ショアー(A):30内容量(mL)310破断伸度(%)300硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)5~35