カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
「ea934wf-1c」の検索結果
特価

ミキシングノズル
エスコ¥4,100税込¥4,5101袋(10本)翌日出荷適合品番に取り付けることで、細かい作業にも使用できるようになります。ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。適合品番EA934WB-2A、EA935AM-21A、EA934WH-2A、EA934WB-4A、EA934WD-50Bノズル長(mm)約90危険物の類別非危険物
24mL プラスチック用強力接着剤
エスコ¥3,520税込¥3,8721本翌日出荷強力で衝撃にも強いです。アルミニウム、スチールにも使用できます。プラスチック、金属、車体、機械、木材などに広く適用できます。 展示会での加工または建設工事にも。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。色クリームホワイト容量(mL)24使用温度範囲(℃)-55~125温度(℃)硬化:18可使時間(分)15完全硬化時間12時間硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物せん断強度(N)アルミニウム:20N/(mm2)、スチール:23N/(mm2)、ステンレス:22N/(mm2)、ポリカーボネート:11N/(mm2)、アクリル樹脂:9N/(mm2)、ABS樹脂:7N/(mm2)、硬質PVC:12N/(mm2)、ポリアミド:1N/(mm2)