カテゴリ
- 接着剤・補修材(7)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- コニシ(1)
「ea935b」の検索結果
特価

多用途接着剤
エスコ¥4,110税込¥4,5211本翌日出荷熱・寒さなどの温度変化による変形が少ない。耐水性・耐熱性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れる。プラスチック面のひび割れが起きにくい。低臭性。タレない。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。用途硬質塩化ビニル、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料、各種金属、石材の接着。初期接着強さを要求する接着。膨張係数の異なる硬質材同士の接着 。サーマルショックなどの耐久性を必要とする接着。各種コンテナ自動車ボディの継ぎ目シール 。車輌船舶などの窓枠や本体の継ぎ目シール。各種工業製品の組み立て用シール材質シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形色グレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:80×28日で4.1可使時間(分)2(23℃)完全硬化時間1日(23℃)硬化時間(時間)実用:1(23℃)粘度(Pa・s)900~1500危険物の類別非危険物
10ml ウルトラ多用途接着剤
エスコ¥545税込¥6001個翌々日出荷エスコ品番EA935B-15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
10g ウルトラ多用途接着剤(ハード/クリヤー)
エスコ¥565税込¥6221個翌々日出荷エスコ品番EA935B-24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![150g [湿気硬化型] 接着剤 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50454075-170331-02.jpg)
150g [湿気硬化型] 接着剤
エスコ¥4,550税込¥5,0051個5日以内出荷ポリエチレン、ポリプロピレン等の難接着材質を前処理無しで接合します。エスコ品番EA935B-36色グレー危険物の類別非危険物主なワークパーツ
水中シーラント接着剤
エスコ¥47,900税込¥52,6901箱(12本)翌日出荷LFGB規格適合品。1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。(隙間の奥行:3mm迄)湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。耐塩水、耐UV効果があります。水中でもリペアーが可能です。コンクリート面にも接着可能です。塗装(上塗り)可能です。シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。硬化後も弾力性があります。ノズルの色は本剤の色です。ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適!船舶、水回り、建築に。色白使用温度範囲(℃)-40~90(2時間130)内容量(mL)310剪断強度(N/mm2)平均:2.1可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3厚mmのとき)引張強度(N/mm2)20危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)5~40
水中シーラント接着剤
エスコ¥47,900税込¥52,6901箱(12本)翌日出荷LFGB規格適合品。1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。耐塩水、耐UV効果があります。水中でもリペアーが可能です。コンクリート面にも接着可能です。塗装(上塗り)可能です。シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。硬化後も弾力性があります。ノズルの色は本剤の色です。ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適!船舶、水回り、建築に。色灰使用温度範囲(℃)-40~90(2時間130)内容量(mL)310剪断強度(N/mm2)平均:2.1可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3厚mmのとき)引張強度(N/mm2)20危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)5~40
ミキシングノズル
エスコ¥4,100税込¥4,5101袋(10本)翌日出荷適合品番に取り付けることで、細かい作業にも使用できるようになります。ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。適合品番EA934WB-2A、EA935AM-21A、EA934WH-2A、EA934WB-4A、EA934WD-50Bノズル長(mm)約90危険物の類別非危険物







![150g [湿気硬化型] 接着剤 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50454075-170331-02.jpg)