カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea940dd」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC24V/100mm アラームベル エスコDC24V/100mm アラームベルエスコ(1件のレビュー)
12,000税込13,200
1個
欠品中
エスコ品番EA940DD-14
DC 24V/92mm 強力ブザー エスコDC 24V/92mm 強力ブザーエスコ
11,000税込12,100
1個
当日出荷
仕様屋内用、非常警報用エスコ品番EA940DD-38質量(g)140外形寸法(mm)Φ92×50(H)定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.065保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命10時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)21.6~26.4最小動作電圧19.2Vパネルカット寸法(mm)Φ4.5(3穴)音量(dB)93
AC200V/30mm用 盤用音調ブザー エスコAC200V/30mm用 盤用音調ブザーエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-54質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC200定格電流(A)0.014保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)180~240最小動作電圧160Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80
AC100V/30mm用 盤用音調ブザー エスコAC100V/30mm用 盤用音調ブザーエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-53質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.02保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)90~120最小動作電圧80Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80
強力ブザー エスコ強力ブザーエスコ
8,050税込8,855
1個
翌日出荷
屋内用。非常警報用。配電盤、分電盤、制御盤などの機器やパネルに非常警報用としてご使用いただけます。ねじ3本入り。RoHS対応品。
寸法(mm)Φ92×50質量(g)180使用温度範囲(℃)-10~+40保存温度(℃)-20~+50絶縁抵抗(MΩ)100~寿命80時間RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)Φ4.5 (3穴)音量(dB)90使用湿度(%RH)45~85
DC24V/150mm 火災報知用ベル エスコDC24V/150mm 火災報知用ベルエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DD-11