カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- エスコ
「ea940dh-1」の検索結果

125V/15A ロッカースイッチ(白)
エスコ(2件のレビュー)¥420税込¥4621個当日出荷仕様照光式エスコ品番EA940DH-1極数単極スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)28.6×13.7定格容量(A)15、125VACパネル厚(mm)0.5~0.7色(ツマミ)白
125V/10A レバースイッチ(白)
エスコ¥315税込¥3471個翌日出荷エスコ品番EA940DH-11色黒極数2極単投定格電圧125V端子形状ファストン端子定格通電電流(A)10操作部色白スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)白投数単投
125V/10A レバースイッチ(赤)
エスコ(1件のレビュー)¥315税込¥3471個翌日出荷エスコ品番EA940DH-10色黒極数2極単投定格電圧125V端子形状ファストン端子取付穴径(Φmm)12.9定格通電電流(A)10操作部色赤スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)赤
125V/10A レバースイッチ(黒)
エスコ(1件のレビュー)¥315税込¥3471個翌日出荷エスコ品番EA940DH-12色黒極数2極単投定格電圧125V端子形状ファストン端子取付穴径(Φmm)19.2定格通電電流(A)10操作部色黒スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)黒投数単投