カテゴリ
- 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
- エスコ
「ea940dh」の検索結果

125V/15A ロッカースイッチ(橙)
エスコ(5件のレビュー)¥420税込¥4621個当日出荷エスコ品番EA940DH-2質量(g)9.1極数単極定格電圧(V)125端子形状FASTON#250定格電流(A)15定格容量15A 125V ACスイッチ特性ON-OFF色(つまみ部)オレンジパネルカット寸法(mm)28.6×13.7回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~0.7投数単投
125V/10A ロッカースイッチ
エスコ(3件のレビュー)¥305税込¥3361個当日出荷エスコ品番EA940DH-30色(本体)黒、(ツマミホットスタンプ)白極数単極定格電圧(V)125端子形状ファストン・タブ187定格電流(A)10定格容量10A 125V AC回路単極単投(ON-OFF)スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~2.0投数単投
125V/15A ロッカースイッチ(白)
エスコ(2件のレビュー)¥420税込¥4621個当日出荷仕様照光式エスコ品番EA940DH-1極数単極スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)28.6×13.7定格容量(A)15、125VACパネル厚(mm)0.5~0.7色(ツマミ)白
125V/10A ロッカースイッチ(白)
エスコ¥260税込¥2861個翌日出荷エスコ品番EA940DH-5極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)30×11.8定格容量(A)10、125VAC/5、250VACパネル厚(mm)0.5~2.6色(ツマミ)白
125V/12A ロッカースイッチ(黒)
エスコ¥190税込¥2091個翌日出荷エスコ品番EA940DH-8極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)19.2×12.2定格容量(A)12、125VAC/6、250VACパネル厚(mm)0.6~2.2色(ツマミ)黒
125V/10A LEDランプロッカースイッチ(緑)
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷エスコ品番EA940DH-25ケース色黒定格容量10A 125V ACLED色緑回路単極単投(ON-OFF)色(つまみ部)黒パネルカット寸法(mm)Φ20.4パネル厚(mm)0.5~2.0
125V/10A レバースイッチ(黒)
エスコ(1件のレビュー)¥315税込¥3471個翌日出荷エスコ品番EA940DH-12色黒極数2極単投定格電圧125V端子形状ファストン端子取付穴径(Φmm)19.2定格通電電流(A)10操作部色黒スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)黒投数単投
125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤)
エスコ(1件のレビュー)¥530税込¥5831個翌日出荷エスコ品番EA940DH-26色黒極数単極単投LED色赤スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4定格容量(A)10、125VACパネル厚(mm)0.5~2色(ツマミ)黒
125V/10A レバースイッチ(白)
エスコ¥315税込¥3471個翌日出荷エスコ品番EA940DH-11色黒極数2極単投定格電圧125V端子形状ファストン端子定格通電電流(A)10操作部色白スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)白投数単投
125V/10A レバースイッチ(赤)
エスコ(1件のレビュー)¥315税込¥3471個翌日出荷エスコ品番EA940DH-10色黒極数2極単投定格電圧125V端子形状ファストン端子取付穴径(Φmm)12.9定格通電電流(A)10操作部色赤スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)赤
125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷エスコ品番EA940DH-231極数単極単投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷エスコ品番EA940DH-201極数単極単投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
250V/ 3A 単極双投/キーロックスイッチ
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌日出荷エスコ品番EA940DH-713極数単極双投ノッチ数3(45°)電流容量(A)3・250Vスイッチ特性ON-OFF-ONパネルカット寸法(mm)Φ19用
125V/10A 単極双投/ロッカースイッチ(TV-51 適合)
エスコ¥575税込¥6331個翌日出荷エスコ品番EA940DH-432極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)24×15.4定格容量(A)10、125VAC/10、250VACパネル厚(mm)1~4
125V/10A 単極単投/ロッカースイッチ(高容量型)
エスコ¥305税込¥3361個翌日出荷仕様簡易防塵構造エスコ品番EA940DH-441極数単極単投スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC/10、250VACパネル厚(mm)0.75~2
125V/ 9A 2極単投/ロッカースイッチ(TV-8 適合)
エスコ¥890税込¥9791個翌日出荷エスコ品番EA940DH-423極数2極単投スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)29.5×20.5定格容量(A)16、125VAC/16、250VACパネル厚(mm)1~4
125V/15A 単極双投/ロッカースイッチ(防水型)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個4日以内出荷エスコ品番EA940DH-472極数単極双投端子形状ハンダ端子スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)34.2×17.2定格容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDCパネル厚(mm)1~4