カテゴリ

  • 制御機器(30)

「ea940dh」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 125V/15A ロッカースイッチ(橙) エスコ

    125V/15A ロッカースイッチ(橙)

    エスコ(5件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    極数単極エスコ品番EA940DH-2質量(g)9.1定格電圧(V)125端子形状FASTON#250定格電流(A)15定格容量15A 125V ACスイッチ特性ON-OFF色(つまみ部)オレンジパネルカット寸法(mm)28.6×13.7回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~0.7投数単投
  • 125V/10A ロッカースイッチ エスコ

    125V/10A ロッカースイッチ

    エスコ(3件のレビュー)
    305税込336
    1個
    当日出荷
    回路単極単投(ON-OFF)エスコ品番EA940DH-30(本体)黒、(ツマミホットスタンプ)白極数単極定格電圧(V)125端子形状ファストン・タブ187定格電流(A)10定格容量10A 125V ACスイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~2.0投数単投
  • 125V/15A ロッカースイッチ(白) エスコ

    125V/15A ロッカースイッチ(白)

    エスコ(2件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    仕様照光式エスコ品番EA940DH-1極数単極スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)28.6×13.7定格容量(A)15、125VACパネル厚(mm)0.5~0.7色(ツマミ)
  • 125V/10A ロッカースイッチ(白) エスコ

    125V/10A ロッカースイッチ(白)

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-5極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)30×11.8定格容量(A)10、125VAC/5、250VACパネル厚(mm)0.5~2.6色(ツマミ)
  • 125V/12A ロッカースイッチ(黒) エスコ

    125V/12A ロッカースイッチ(黒)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-8極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)19.2×12.2定格容量(A)12、125VAC/6、250VACパネル厚(mm)0.6~2.2色(ツマミ)
  • 125V/10A LEDランプロッカースイッチ(緑) エスコ

    125V/10A LEDランプロッカースイッチ(緑)

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    回路単極単投(ON-OFF)エスコ品番EA940DH-25ケース色定格容量10A 125V ACLED色色(つまみ部)パネルカット寸法(mm)Φ20.4パネル厚(mm)0.5~2.0
  • 125V/10A レバースイッチ(黒) エスコ

    125V/10A レバースイッチ(黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-12極数2極単投定格電圧125V端子形状ファストン端子取付穴径(Φmm)19.2定格通電電流(A)10操作部色スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)投数単投
  • 125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤) エスコ

    125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-26極数単極単投LED色スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4定格容量(A)10、125VACパネル厚(mm)0.5~2色(ツマミ)
  • 125V/10A レバースイッチ(白) エスコ

    125V/10A レバースイッチ(白)

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-11極数2極単投定格電圧125V端子形状ファストン端子定格通電電流(A)10操作部色スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)投数単投
  • 125V/10A レバースイッチ(赤) エスコ

    125V/10A レバースイッチ(赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-10極数2極単投定格電圧125V端子形状ファストン端子取付穴径(Φmm)12.9定格通電電流(A)10操作部色スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)
  • 2極双投トグルスイッチ(大電流用) エスコ

    2極双投トグルスイッチ(大電流用)

    エスコ
    2,798税込3,078特価
    1個
    当日出荷
    大電流用小形トグルスイッチ 非照光式 ケース成形材料は難燃剤UL 94V-0の特殊樹脂 耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れています
    スイッチ特性ON-OFF-ON極数2極双投端子形状ねじ端子耐電圧AC 2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)DC 500V 1以上機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)28操作部形状基本レバーパネル取付方式ねじ取付けタイプアズワン品番64-2283-20最大取付パネル厚(mm)5.5電流容量詳細表示用1:30A 125V AC、詳細表示用2:30A 250V AC、詳細表示用3:30A 30V DCパネルカット寸法(mm)12.5Dia.
  • 125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ エスコ

    125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-201極数単極単投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
  • 125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ エスコ

    125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ

    エスコ
    730税込803
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-231極数単極単投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
  • 125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ エスコ

    125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-701
  • 125V/10A単極単投LED照光ロッカースイッチ/高容量型 エスコ

    125V/10A単極単投LED照光ロッカースイッチ/高容量型

    エスコ
    415税込457
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-453
  • 125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ(防水型) エスコ

    125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ(防水型)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-211
  • 250V/ 3A 単極双投/キーロックスイッチ エスコ

    250V/ 3A 単極双投/キーロックスイッチ

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-713極数単極双投ノッチ数3(45°)電流容量(A)3・250Vスイッチ特性ON-OFF-ONパネルカット寸法(mm)Φ19用
  • 125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ エスコ

    125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ

    エスコ
    2,110税込2,321
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-703
  • 125V/ 9A 単極単投/ロッカースイッチ(TV-8 適合) エスコ

    125V/ 9A 単極単投/ロッカースイッチ(TV-8 適合)

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-421
  • 125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ エスコ

    125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-243
  • 125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ エスコ

    125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-202
  • 125V/10A 単極双投/ロッカースイッチ(TV-51 適合) エスコ

    125V/10A 単極双投/ロッカースイッチ(TV-51 適合)

    エスコ
    575税込633
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-432極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)24×15.4定格容量(A)10、125VAC/10、250VACパネル厚(mm)1~4
  • 125V/10A 単極単投/ロッカースイッチ(高容量型) エスコ

    125V/10A 単極単投/ロッカースイッチ(高容量型)

    エスコ
    305税込336
    1個
    翌日出荷
    仕様簡易防塵構造エスコ品番EA940DH-441極数単極単投スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC/10、250VACパネル厚(mm)0.75~2
  • 125V/30A(12mm) 3極単投トグルスイッチ(大電流用 エスコ

    125V/30A(12mm) 3極単投トグルスイッチ(大電流用

    エスコ
    5,950税込6,545
    1個
    翌日出荷
    仕様取付可能パネル厚目安:5.5Max.mm詳細表示用電流容量1:30A 125V AC使用温度範囲(℃)-10~+70接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)端子台ねじ端子レバー倒れ角度(°)28パネル取付方式ねじ取付けタイプ絶縁抵抗DC500V 1GΩ以上パネルカット寸法(mm)12.5耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上
  • 125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ エスコ

    125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-702
  • 125V/15A(12mm) 2極双投/トグルスイッチ エスコ

    125V/15A(12mm) 2極双投/トグルスイッチ

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-206
  • 125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ エスコ

    125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-203
  • 125V/ 9A 2極双投/ロッカースイッチ(TV-8 適合) エスコ

    125V/ 9A 2極双投/ロッカースイッチ(TV-8 適合)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-424
  • 125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ エスコ

    125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ

    エスコ
    875税込963
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-233
  • 125V/ 9A 2極単投/ロッカースイッチ(TV-8 適合) エスコ

    125V/ 9A 2極単投/ロッカースイッチ(TV-8 適合)

    エスコ
    890税込979
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-423極数2極単投スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)29.5×20.5定格容量(A)16、125VAC/16、250VACパネル厚(mm)1~4