カテゴリ
- 電気材料(13)
絞り込み
ブランド
- エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ea940dp-3」の検索結果

小クリップ
エスコ¥230税込¥2531個翌日出荷RoHS対応品。全長(mm)34色白材質(本体)黄銅定格30V・3A取付穴(mm)Φ2.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗DC500、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
セーフティプラグ
エスコ¥570税込¥6271個(1個)翌日出荷テストリード組立用。Φ4mmのMULTILAMプラグ。硬質絶縁スリーブ付きソケットと接続可能なプラグ。ねじ接続。寸法(mm)9.6×65定格1000V,CAT/32A適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-311・-312ケーブル外径(Φmm)4.6以下適合プラグΦ4mm
セーフティプラグ(スタック接続対応型)
エスコ¥355税込¥3911個翌日出荷はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。仕様アッセンブリ方法:はんだ全長(mm)56.4色黒質量(g)8.211定格32A定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII適合規格IEC EN 61010-031適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下適合プラグΦ4mmメッキ導体:Ni
セーフティプラグ(スタック接続可能)
エスコ¥355税込¥3911個翌日出荷はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。仕様アッセンブリ方法:はんだ全長(mm)56.4色赤質量(g)8.221定格32A定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII適合規格IEC EN 61010-031適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下適合プラグΦ4mmメッキ導体:Ni