カテゴリ

  • 電気材料(48)
  • バッテリー・電装(7)
  • 制御機器(5)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む

「ea940dp」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコ

    Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    260税込286
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • [EA940DP-113~119用] バナナプラグ エスコ

    [EA940DP-113~119用] バナナプラグ

    エスコ
    205税込226
    1個
    翌日出荷
    EA940DP-113~-119用
    仕様●材質:黄銅●定格:30V-3A
  • Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコ

    Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    撚り線クランプ接続用、IEC EN 61010031に準拠、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコ

    Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ

    エスコ
    965税込1,062
    1個
    翌日出荷
    テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • Y形端子 変換アダプター EA940DPシリーズ エスコ

    Y形端子 変換アダプター EA940DPシリーズ

    エスコ
    170税込187
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    絶縁タイプ、ネジ端子接続用、IEC EN 61010031に準拠、端子フォーク部は1回に限り90°に曲げられます。※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • Φ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズ エスコ

    Φ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズ

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    IEC EN 61010031に準拠、撚り線クランプ接続用、硬質絶縁スリーブ付、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • Φ4mm/M4 プラグアダプター EA940DPシリーズ エスコ

    Φ4mm/M4 プラグアダプター EA940DPシリーズ

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    雄ネジ付絶縁アダプタ、絶縁タイプ、ネジ込み用に内部スロット付、ネジ穴接続用、IEC EN 61010031に準拠、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • [EA940DP-113~119用] ピンプラグ エスコ

    [EA940DP-113~119用] ピンプラグ

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    EA940DP-113~-119用
    仕様●材質:黄銅●定格:30V-5A
  • Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ

    Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ

    エスコ
    495税込545
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    IEC EN 610102030に準拠、絶縁タイプ、ファストン端子接続用フラットタブ、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ

    Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    絶縁タイプ、絶縁材 UL94 V0、IEC EN 610102030に準拠
  • 8.7mm/黒 ターミナル エスコ

    8.7mm/黒 ターミナル

    エスコ(2件のレビュー)
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DP-3
  • 30V/3A バナナプラグ[緑] エスコ

    30V/3A バナナプラグ[緑]

    エスコ(1件のレビュー)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DP-25
  • 30V/3A バナナプラグ[赤] エスコ

    30V/3A バナナプラグ[赤]

    エスコ(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DP-22
  • 30V/3A バナナプラグ[白] エスコ

    30V/3A バナナプラグ[白]

    エスコ(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DP-26
  • ゴムカバー(スタークリップ用) エスコ

    ゴムカバー(スタークリップ用)

    エスコ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。
    材質エチレンプロピレンゴムメーカー中発販売
  • [Φ6.1x5mm穴/5A]チップジャック[黄] エスコ

    [Φ6.1x5mm穴/5A]チップジャック[黄]

    エスコ
    139税込153
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DP-64
  • 9.0mm/赤 ターミナル エスコ

    9.0mm/赤 ターミナル

    エスコ
    429税込472
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DP-12
  • 9.0mm/黄 ターミナル エスコ

    9.0mm/黄 ターミナル

    エスコ
    429税込472
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DP-14
  • [Φ6.1x5mm穴/5A]チップジャック[黒] エスコ

    [Φ6.1x5mm穴/5A]チップジャック[黒]

    エスコ
    139税込153
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DP-61
  • 大クリップ(赤) エスコ

    大クリップ(赤)

    エスコ
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DP-42
  • 4mm セーフティソケット(赤) エスコ

    4mm セーフティソケット(赤)

    エスコ
    275税込303
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ14.5×31.5定格電流(A)24取付穴(mm)Φ12.2×29.5パネル取付方式専用ナット締付け
  • 4mm セーフティソケット(黒) エスコ

    4mm セーフティソケット(黒)

    エスコ
    275税込303
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ14.5×31.5定格電流(A)24取付穴(mm)Φ12.2×29.5パネル取付方式専用ナット締付け
  • 4mm セーフティソケット(黒) エスコ

    4mm セーフティソケット(黒)

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ14.5×33定格電流(A)32取付穴(mm)Φ12.2×31パネル取付方式専用ナット締付け
  • 4mm セーフティソケット(赤) エスコ

    4mm セーフティソケット(赤)

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ14.5×33定格電流(A)32取付穴(mm)Φ12.2×31パネル取付方式専用ナット締付け
  • 0.33-0.82平方mmx30mm/ 5Aクリップ(4個) エスコ

    0.33-0.82平方mmx30mm/ 5Aクリップ(4個)

    エスコ
    465税込512
    1パック(4個)
    当日出荷
    電気工事や自動車用など様々な用途に
    材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)32適合電線(mm2)0.33~0.82定格(A)5入数4
  • 小クリップ エスコ

    小クリップ

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    RoHS対応品。
    全長(mm)34材質(本体)黄銅定格30V・3A取付穴(mm)Φ2.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗DC500、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • [Φ6.1x5.1mm穴/5A] チップジャック[赤] エスコ

    [Φ6.1x5.1mm穴/5A] チップジャック[赤]

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DP-69
  • クリップ(黒) エスコ

    クリップ(黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー全長(mm)53定格300V-5開口寸法(mm)最大7.5アズワン品番64-7953-78絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
  • 大クリップ(黒) エスコ

    大クリップ(黒)

    エスコ
    345税込380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DP-43
  • 小クリップ(黒/25個) エスコ

    小クリップ(黒/25個)

    エスコ
    5,420税込5,962
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DP-32B
  • 0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(4個) エスコ

    0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(4個)

    エスコ
    660税込726
    1パック(4個)
    翌日出荷
    電気工事や自動車用など様々な用途に
    材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)50適合電線(mm2)0.33~1.31定格(A)10入数4
  • プレスインソケット エスコ

    プレスインソケット

    エスコ
    235税込259
    1個
    翌日出荷
    適合EA940DP-421、-751、-752、-771~-775材質真鍮 (表面処理電気接点:Au、基材電気接点:CuZn)定格電圧AC30V DC60V定格電流(A)25適合端子フラット端子:4.8×0.8適合プラグΦ4mm取付穴径(mm)8.2
  • 先端交換式プラグ エスコ

    先端交換式プラグ

    エスコ
    585税込644
    1個
    翌日出荷
    機器に合わせて先端を自在に交換できます 電線をはんだ付けしてご使用ください
  • セーフティプラグ エスコ

    セーフティプラグ

    エスコ
    570税込627
    1個(1個)
    翌日出荷
    テストリード組立用。Φ4mmのMULTILAMプラグ。硬質絶縁スリーブ付きソケットと接続可能なプラグ。ねじ接続。
    寸法(mm)9.6×65定格1000V,CAT/32A適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-311・-312ケーブル外径(Φmm)4.6以下適合プラグΦ4mm
  • 中クリップ(赤/25個) エスコ

    中クリップ(赤/25個)

    エスコ
    5,630税込6,193
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DP-36B
  • ピンプラグ エスコ

    ピンプラグ

    エスコ
    140税込154
    1個
    翌日出荷
    はんだ接続。テストリード組立用。
    材質表面処理:Au 基材:CuZn定格電圧AC30V DC60V定格電流(A)10適合ケーブル最大Φ2.1mm 0.5mm2サイズ(mm)4.5×27プラグ径(Φmm)適合:2
  • 0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(赤・黒) エスコ

    0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(赤・黒)

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    一般家庭や自動車用など様々な用途に
    材質スチール(ニッケルメッキ)+PVC全長(mm)50赤・黒適合電線(mm2)0.33~1.31定格(A)10
  • Φ5.5mm/ 5A 中クリップ(赤) エスコ

    Φ5.5mm/ 5A 中クリップ(赤)

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)55.5材質(本体)黄銅定格30-5A取付穴(mm)Φ5.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)P.V.Cねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
  • クリップ エスコ

    クリップ

    エスコ
    6,100税込6,710
    1個
    翌日出荷
    材質黄銅、(主絶縁材)エチレンプロピレンゴム全長(mm)122定格30V-50A開口寸法(mm)最大30取付穴径(Φmm)16.5ねじ締付トルク(N・m)2.0(MAX)絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上耐電圧(V)AC3000(1分間)
  • [大]クリップ エスコ

    [大]クリップ

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)66材質(本体)黄銅定格30V-10A耐電圧AC1000V(1分間)取付穴(mm)Φ8開口寸法(mm)最大13.5材質(絶縁体)P.V.C絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上ねじ締付トルク(N・m)0.8MAX