カテゴリ
- 塗料(24)
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
「ea942em」の検索結果

エナメルスプレー (航空用)
エスコ¥6,220税込¥6,8421箱(300mL×6本)3日以内出荷入数:6本。つや消し。航空用エナメルスプレー。つやの無い落ち着いた仕上がりになります。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。陸・海上用に比べ、少し黄味ががったOD色です。色OD色内容量(mL)300乾燥時間(分)(半硬化):30、(接触):10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量600mL塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2.0~3.0危険物の性状非水溶性
エナメルスプレー (陸・海用)
エスコ¥49,800税込¥54,7801箱(300mL×48本)3日以内出荷入数:48本。陸・海上用。3分つや。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修に。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。色OD色材質(本体)キャップ・ボタン:プラスチック、容器:スチール質量(g)350本体寸法(mm)Φ60×185(H) (キャップ部Φ35)内容量(mL)300乾燥時間(分)20℃ (指触):10、冬期 (指触):20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6480mL塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2.0~3.0危険物の性状非水溶性
エナメルスプレー (車輌用)
エスコ¥1,070税込¥1,1771本3日以内出荷つや消し。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。速乾性。成分合成樹脂、顔料、溶剤色ブラウン材質(本体)キャップ・ボタン:プラスチック、容器:スチール質量(g)350本体寸法(mm)Φ60×185 (キャップ部分:Φ35)内容量(mL)300乾燥時間(分)冬期5℃:20、夏季20℃:10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2.0~3.0危険物の性状非水溶性
エナメルスプレー (車輌用)
エスコ¥1,070税込¥1,1771本3日以内出荷つや消し。車両の塗装・迷彩仕上げの艶消し濃緑色。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。速乾性。成分合成樹脂、顔料、溶剤寸法(mm)本体:Φ60×185 (キャップ部分:Φ35)色ダークグリーン材質(本体)キャップ・ボタン:プラスチック、容器:スチール質量(g)350内容量(mL)300乾燥時間(分)冬期5℃:20、夏季20℃:10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2.0~3.0危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海)
エスコ(5件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷エスコ品番EA942EM-36色OD色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L特性3分ツヤ危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海用)
エスコ(12件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷ツヤのない落ち着いた仕上がりになります。用途陸・海上用仕様艶なしエスコ品番EA942EM-33色OD色指触乾燥時間(分)約10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L半硬化乾燥時間(分)約30塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(車輌用/艶消し黒)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個当日出荷エスコ品番EA942EM-93色黒危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L特性艶消し危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(アイボリー)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個欠品中エスコ品番EA942EM-29色アイボリー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(黒)
エスコ(2件のレビュー)¥1,120税込¥1,2321個当日出荷エスコ品番EA942EM-23色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(緑)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷エスコ品番EA942EM-31色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(透明)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷エスコ品番EA942EM-24色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(青)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個欠品中エスコ品番EA942EM-26色青危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(赤)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷エスコ品番EA942EM-25色赤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/航空)
エスコ(1件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷エスコ品番EA942EM-37色OD色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L特性3分ツヤ危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(OD色/航空用)
エスコ(5件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷航空用エナメルスプレー。 ツヤの無い落ち着いた仕上がりになります。仕様艶なしエスコ品番EA942EM-20色OD色指触乾燥時間(分)約10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L半硬化乾燥時間(分)約30塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(黄)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷エスコ品番EA942EM-28色黄危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(灰色/2704(N-5))
エスコ¥1,070税込¥1,1771個当日出荷用途海上用エスコ品番EA942EM-121色灰色タイプ速乾性指触乾燥時間(分)20℃:約10、冬期:約20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L色番灰色2704(N-5)塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(うす緑/2402(10GY8/1.5))
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌々日出荷用途陸上用エスコ品番EA942EM-122色うす緑タイプ速乾性指触乾燥時間(分)20℃:約10、冬期:約20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L色番うす緑2402(10GY8/1.5)塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
300mL エナメルスプレー(車輌用/48本)
エスコ¥49,800税込¥54,7801箱(48本)翌々日出荷つや消し。車両の塗装・迷彩仕上げの艶消し濃緑色。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。成分合成樹脂、顔料、溶剤色ダークグリーン材質(本体)容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック質量(g)350本体寸法(mm)60×185(キャップ部分:35)内容量(mL)300塗り面積(m2)1回塗り:約2.0~3.0 2回塗り:約1.0~1.5指触乾燥時間(分)夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
300mL エナメルスプレー(車輌用/48本)
エスコ¥49,800税込¥54,7801箱(48本)翌々日出荷つや消し。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。成分合成樹脂、顔料、溶剤材質(本体)容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック質量(g)350本体寸法(mm)60×185(キャップ部分:35)内容量(mL)300塗り面積(m2)1回塗り:約2.0~3.0 2回塗り:約1.0~1.5指触乾燥時間(分)夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
エナメルスプレー (陸・海用)
エスコ¥49,800税込¥54,7801箱(300mL×48本)3日以内出荷入数:48本。陸・海上用。つや消し。つやのない落ち着いた仕上がりになります。色OD色内容量(mL)300乾燥時間(分)(半硬化):30、(接触):10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量7200mL塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2.0~3.0危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(灰)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個5日以内出荷エスコ品番EA942EM-22色灰危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
アルミサッシ補修スプレー (パールシルバー)
エスコ¥2,860税込¥3,1461本3日以内出荷ツヤ消しタイプ。アルミサッシ、扉などのカラー補修に。キズ補修だけでなく、アルミ表面の保護にも最適です。片手で操作でき、高所や狭所での作業にも適しています。密着性、耐候性にも優れています。色見本はPCで再現したものです。実際の色と異なる場合があります。油性タイプ。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。色パールシルバー (アルマイトシルバー)内容量(mL)300指触乾燥時間(分)【夏季(20℃)】15【冬期】30危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~0.9塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.8危険物の性状非水溶性
蛍光スプレー
エスコ¥3,460税込¥3,8061本3日以内出荷つや消し。同系普通色の約2倍の視認性があります。下塗りなしで塗装できます。油性。鉄、木、スレート、コンクリート、アルミ等色々な素材に。危険箇所の識別表示や安全防災表示に適しています。注目させたい工具などのマーキングにお使いください。鮮明な蛍光色で安全防災表示用の目立つ塗装ができます。細吹きノズルで文字書きにも最適。アスファルトにもくっきり鮮明な蛍光色マーキング。第4類第2石油類。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。色蛍光ピンク内容量(mL)300乾燥時間(分)冬期(指触):40、夏期(指触):20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2危険物の性状非水溶性
多目的塗料
エスコ¥5,430税込¥5,9731缶翌々日出荷つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。下塗り剤はEA942EM-87が使用可能です。用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品、外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品、浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなどに仕様うすめ液:水道水 (用具洗いも)色ダークブラウン内容量(L)1.6乾燥時間(分)20℃ (表面乾燥) :約45分乾燥時間(時間)冬期(表面乾燥) :2.5危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)約12~15 (タタミの広さで:約7.4~9.3分)