カテゴリ

  • テープ(5)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea944-30」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着エアコンテープ エスコ粘着エアコンテープエスコ
515税込567
1巻
当日出荷
材質PVC幅(mm)25厚さ(mm)0.18アイボリー長さ(m)20
両面マジック結束バンド エスコ両面マジック結束バンドエスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
お好きな長さに切って、ご使用下さい。用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。フック面とループ面を合わせることで接着できます。完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行なってご使用下さい。80℃以上の高温、日光に長時間当てたままの状態で放置しないで下さい。塩水につけた場合は真水で洗って下さい。
材質ポリエステル厚さ(mm)4.3
熱収縮ラバーグリップ エスコ熱収縮ラバーグリップエスコ(32件のレビュー)
1,170税込1,287
1個
当日出荷
120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)収縮率(%)約50
マスキングテープ (車輌用) エスコマスキングテープ (車輌用)エスコ
1,070税込1,177
1巻(4巻)
翌日出荷から翌々日出荷
車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。
材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.09長さ(m)18引張強度(N/18mm)71粘着力(N/18mm)3.4巻戻し力(N/18mm)6.3
50mmx50m 透明クロステープ エスコ50mmx50m 透明クロステープエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
半透明で文字も透けて見えます。低温実用性能に優れています。 文字書き可能。スリップ防止タイプ。
エスコ品番EA944NA-30芯径(mm)76(3インチ)
50mmx25m 布粘着テープ(30巻) エスコ50mmx25m 布粘着テープ(30巻)エスコ
24,500税込26,950
1個
翌日出荷
テープの上に文字が書けます。
エスコ品番EA944NC-30材質基材:スフモス、粘着剤:天然ゴム系芯径(mm)76(3インチ)テープタイプ文字が書ける
熱収縮チューブ エスコ熱収縮チューブエスコ
3,140税込3,454
1袋(5本)
翌日出荷
非難燃の熱収縮チューブ。比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。RoHS10物質対応。
用途線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105全長(m)1収縮完了温度(℃)70収縮率2:01
30mmx18m マスキングテープ(シーリング用 4巻) エスコ30mmx18m マスキングテープ(シーリング用 4巻)エスコ
955税込1,051
1包(4巻)
翌日出荷
厚さ(mm)0.10テープ厚さ(mm)0.1アズワン品番64-2284-92