カテゴリ
- テープ(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
「ea944b-15」の検索結果
特価

熱収縮チューブ 黒/4本 EA944Bシリーズ
エスコ¥1,470税込¥1,6171袋(4本)翌日出荷から3日以内出荷強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~125規格UL(File No.E314714) VW-1全長(m)0.5収縮開始温度(℃)80収縮率(%)25(1/4)耐電圧(V)600最低完全収縮温度(℃)110
マスキングテープ (車輌用)
エスコ(1件のレビュー)¥1,080税込¥1,1881巻(8巻)翌日出荷車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.09長さ(m)18引張強度(N/18mm)71粘着力(N/18mm)3.4巻戻し力(N/18mm)6.3![両面テープ[薄型・一般用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70502549-260624-02.jpg)
両面テープ[薄型・一般用]
エスコ¥11,000税込¥12,1001箱(20巻)翌日出荷初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。用途写真やスクラップの貼りつけ、小型プレート類の接着に材質基材:不織布 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17長さ(m)20芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:白






![両面テープ[薄型・一般用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70502549-260624-02.jpg)