カテゴリ
- テープ(4)
絞り込み
ブランド
- エスコ
「ea944kd-11」の検索結果

隙間埋メテープ
エスコ¥220税込¥2421巻翌日出荷から翌々日出荷低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質EPDM発泡体厚さ(mm)5色黒長さ(m)2粘着力(N/10mm)4.1接着剤アクリル系