カテゴリ
- テープ(21)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
「ea944kd」の検索結果

隙間埋めテープ
エスコ(24件のレビュー)¥2,130~税込¥2,343~1巻当日出荷あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。材質EPDM発泡体主な用途隙間用特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)
エスコ¥420税込¥4621個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
15x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)
エスコ¥925税込¥1,0181個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
10x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)
エスコ(1件のレビュー)¥770税込¥8471個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
6.0x9mm/2m 戸当りクッションテープ(D型)
エスコ¥630税込¥6931個当日出荷防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。エスコ品番EA944KD-4材質EPDM形状D型特性耐久性、耐候性
5.5x9mm/2m 戸当りクッションテープ(P型)
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。エスコ品番EA944KD-3材質EPDM形状P型特性耐久性、耐候性
20x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
30mmx4m すき間テープ(1巻)
エスコ¥460税込¥5061個当日出荷発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。エスコ品番EA944KD-304主な用途隙間用
15mmx2m すき間テープ(2巻)
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。エスコ品番EA944KD-302主な用途隙間用
15x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)
エスコ¥900税込¥9901個欠品中酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
50x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
すき間テープ(毛付)
エスコ¥820税込¥9021巻翌日出荷しなやかな毛で、網戸やサッシのすき間を防ぎます。耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛がすき間風はもちろん、ホコリや虫などもシャットアウトします。水やカビにも強いので安心です。戸のすれ違い部分にもフィットします。用途網戸やサッシのすき間に材質基材:ポリエステル、ナイロン植毛 粘着剤:アクリル系幅(mm)6厚さ(mm)4長さ(m)2テープ色:灰
30x10mmx6m気密スポンジ(シャッター用)
エスコ¥5,180税込¥5,6981個翌日出荷シャッター下端に取り付け、すき間をふさいで雨やゴミをシャットアウトします。 豪雨時の冠水被害などを軽減します。仕様粘着付材質EPDMスポンジ幅(mm)30厚さ(mm)10長さ(m)6