カテゴリ

  • テープ(125)
  • 事務用品(4)
  • 梱包用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea944n」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA944N-130A、-151用]リールスタンド エスコ

    [EA944N-130A、-151用]リールスタンド

    エスコ
    13,800税込15,180
    1台
    7日以内出荷
    付属品:トリプルリール(紙管の内径が76mm、35mm、25mmに対応)。外径が大きいテープをセットするためのリール。大巻テープ用のリールスタンド。粘着テープ、非粘着テープ、ロール状のラベル紙(最大ロール外径が240mm)に対応。
    仕様リールスタンドテープ幅(mm)5~50適合品番M-1000、M-2000、MS-1100(EA944N-130A)、MS-2200、MS-2500(EA944N-151)、LD3000、LD3500
  • 50mmx20m ビニールテープ(白/1巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(白/1巻)

    エスコ
    420税込462
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
    エスコ品番EA944NP-136材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 19mmx20m ビニール粘着テープ(ハーネス用)(黒/10巻) エスコ

    19mmx20m ビニール粘着テープ(ハーネス用)(黒/10巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,380税込1,518
    1パック(10巻)
    当日出荷
    入数10巻全質量(g)630
  • 50mmx20m ビニールテープ(灰/1巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(灰/1巻)

    エスコ(3件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
    エスコ品番EA944NP-138材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 50mmx10m 防食テープ(シルバー) エスコ

    50mmx10m 防食テープ(シルバー)

    エスコ(2件のレビュー)
    680税込748
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)0.4
  • 50mmx20m ビニールテープ(黒/1巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(黒/1巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-137材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 50mm用 カッター付テープホルダー エスコ

    50mm用 カッター付テープホルダー

    エスコ
    590税込649
    1個
    当日出荷
    テープ引張強度が調整できます。
    エスコ品番EA944N-2
  • 50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻)

    エスコ(2件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
    エスコ品番EA944NP-139材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付) エスコ

    50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,720税込1,892
    1個
    当日出荷
    スチール製で頑丈です。
    エスコ品番EA944N-5
  • 19mmx20m ビニールテープ(橙) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(橙)

    エスコ(4件のレビュー)
    245税込270
    1個
    当日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-109材質塩化ビニール
  • 25mmx20m ビニールテープ(赤/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(赤/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-122材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 50mmx20m ビニールテープ(白/4巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(白/4巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-36材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 50mmx20m ビニールテープ(黄/1巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(黄/1巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-134材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 50mmx20m ビニールテープ(灰/4巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(灰/4巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1パック(4巻)
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-38材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 50mmx20m ビニールテープ(黒/4巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(黒/4巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-37材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 防食テープ エスコ

    防食テープ

    エスコ(1件のレビュー)
    680税込748
    1巻
    当日出荷
    塗覆装鋼管の溶接ジョイント部の防食及び鋼管の全面巻き防錆・防食用 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品 テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
  • 19mmx10m ビニールテープ(茶/1巻) エスコ

    19mmx10m ビニールテープ(茶/1巻)

    エスコ
    95税込105
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-109材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 19mmx20m ビニールテープ(空) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(空)

    エスコ
    245税込270
    1個
    当日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-112材質塩化ビニール
  • 25mmx20m ビニールテープ(白/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(白/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-126材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 50mmx20m ビニールテープ(赤/1巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(赤/1巻)

    エスコ
    420税込462
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-132材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 7-50mm 電動テープディスペンサー 安全シャッター付 エスコ

    7-50mm 電動テープディスペンサー 安全シャッター付

    エスコ
    68,000税込74,800
    1個
    翌日出荷
    自動送り、自動カット 安全シャッター付 カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。 クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。 メモリー機能・安全機能を搭載 軽作業から中型生産ラインに適しています 7セグLEDデジタル3桁表示 設定長バックアップ トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 安全性能がある製品。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
    仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル危険物の類別非危険物
  • 50mmx20m ビニールテープ(黄/4巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(黄/4巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-34材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • [非粘着]電気絶縁テープ エスコ

    [非粘着]電気絶縁テープ

    エスコ
    2,900税込3,190
    1巻
    翌日出荷
    粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
    用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス幅(mm)19厚さ(mm)0.10黄色長さ(m)45引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3導体最高許容温度(℃)120
  • 19mmx10m ビニールテープ エスコ

    19mmx10m ビニールテープ

    エスコ(5件のレビュー)
    835税込919
    1セット(10巻)
    当日出荷
    すぐれた電気絶縁性・端末ハガレのない強力な接着力。 カット性にすぐれ、手で切ることができます。
    仕様脱鉛材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • カラークラフト粘着テープ エスコ

    カラークラフト粘着テープ

    エスコ
    530税込583
    1巻
    翌日出荷
    白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。紙の素材で軽くて、使いやすいです。識別に便利。
    材質基材:クラフト紙 粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.14長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸度(%)8.0タック(ボールNo.)12保持力(mm)0粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)0.5
  • ビニールテープセット エスコ

    ビニールテープセット

    エスコ
    1,680税込1,848
    1組
    当日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:クリアー(1巻)、レッド(2巻)、ブルー(1巻)、イエロー(1巻)、グリーン(1巻)、ホワイト(2巻)、ブラック(5巻)、グレー(1巻)、ケース。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性に優れています。 JIS C 2336適合品。脱鉛タイプ。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。優れた電気絶縁性端末剥がれのない強力説着。カット性に優れ、手で切ることができます。
    用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用厚さ(mm)0.2テープ幅(mm)19基材塩化ビニールテープ長さ(m)10ケース寸法(mm)内寸:120×155×80(H)、外寸:165×210×95(H)粘着剤ゴム系粘着力2.68N/19mm主な用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用引張強度(N)59.3/19mm
  • 50mm用 テープホルダー(セーフティガード付) エスコ

    50mm用 テープホルダー(セーフティガード付)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    当日出荷
  • 50mmx20m ビニールテープ(青/1巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(青/1巻)

    エスコ
    420税込462
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-133材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 粘着コーテープ エスコ

    粘着コーテープ

    エスコ(1件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    電気絶縁性に非常に優れています。 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末剥がれが少なく、配線工事が確実にできます。 カット性に優れ、手で切ることができます。 初期粘着性に優れています。 配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336適合品。 耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
    用途配線や配管の保護、結束、識別用、一般家庭、ホビー等の保護、結束用、機械工事の絶縁用エスコ品番EA944NP-131材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(黒/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(黒/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-127材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 50mm用 ラベルディスペンサー エスコ

    50mm用 ラベルディスペンサー

    エスコ(2件のレビュー)
    3,760税込4,136
    1個
    当日出荷
    付属品芯内径38mm以下用アダプター付適合幅:50mm、外径:130mm以内、芯内径:76mm(3インチ)エスコ品番EA944N-15材質鉄、ABS樹脂寸法(mm)85×225×110本体寸法(mm)奥行225本体寸法(mm)幅85本体高さ(mm)110
  • マスキングテープ (車輌用) エスコ

    マスキングテープ (車輌用)

    エスコ(1件のレビュー)
    895税込985
    1巻(2巻)ほか
    翌日出荷
    車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。
    材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.09長さ(m)18引張強度(N/18mm)71粘着力(N/18mm)3.4巻戻し力(N/18mm)6.3
  • 25mmx20m ビニールテープ(黄/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(黄/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-124材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(灰/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(灰/1巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-128材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(緑/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(緑/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-125材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 50mmx20m ビニールテープ(緑/1巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(緑/1巻)

    エスコ
    420税込462
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-135材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(透明/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(透明/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-121材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/4巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/4巻)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-39材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 粘着コーテープ エスコ

    粘着コーテープ

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    電気絶縁性に非常に優れています。 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末剥がれが少なく、配線工事が確実にできます。 カット性に優れ、手で切ることができます。 初期粘着性に優れています。 配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336適合品。 耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
    用途配線や配管の保護、結束、識別用、一般家庭、ホビー等の保護、結束用、機械工事の絶縁用エスコ品番EA944NP-31材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・黒) エスコ

    19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・黒)

    エスコ
    2,010税込2,211
    1個
    当日出荷
    UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。 作業性に優れています。 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 耐腐食性に優れます。 手切れ性が良好です。
    用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。エスコ品番EA944NN-6伸び(%)23主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)2.1引張強度(N/19mm:参考値)137特性難燃性