カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4,246)
- ゆるみ止めナット(56)
- ワッシャー(金属)(310)
- タッピングねじ(20)
- ピン(240)
- ネジナットセット(55)
- その他ワッシャー(71)
- 六角ナット(149)
- 寸切りボルト(67)
- 機構部品(299)
- パッキン(2)
- 制御機器(46)
- 作業工具(41)
- 建築金物(40)
- 測量用品(土木/建設)(25)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- メカニカル部品(20)
- 自動車補修部品(8)
- 切削工具(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 日用品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(63)
- 5mm(73)
- 6mm(42)
- M2(107)
- M2.6(28)
- M3(325)
- M3.8(52)
- M4(415)
- M4.1(29)
- M4.5(25)
- M5(312)
- M6(343)
- M8(304)
- M10(189)
- M12(198)
- M14(28)
- M16(115)
- M20(66)
- M22(27)
- M24(37)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ばね鋼(38)
- アルミ(17)
- ステンレスすべて(1,408)
- SUS304(1,262)
- SUS305(8)
- SUS316(10)
- SUS410(16)
- SUS630(27)
- SUSXM7(80)
- チタン(92)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 樹脂すべて(36)
- ナイロン(23)
- プラスチック(10)
- 鉄すべて(887)
- S45C(26)
- SCM435(128)
- SUM22L(7)
- 銅(2)
- 黄銅(真鍮)(113)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(5)
- 0.5(81)
- 0.63(40山)(3)
- 0.7(5)
- 0.7(36山)(111)
- 0.79(32山)(3)
- 0.8(104)
- 1(139)
- 1.05(24山)(3)
- 1.25(147)
- 1.27(20山)(4)
- 1.41(18山)(3)
- 1.5(135)
- 1.58(16山)(8)
- 1.59(4)
- 1.75(113)
- 2(48)
- 2.5(35)
- 3(23)
- 3.5(8)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(137)
- 3価ホワイト(2)
- BSメッキ(3)
- その他(2)
- カラー(17)
- クロメート(175)
- クローム(4)
- ユニクロ(154)
- 亜鉛メッキ(2)
- 溶融亜鉛メッキ(4)
- 黒クロメート(7)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(96)
ブランド
- エスコ
- スズキ(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ea949」の検索結果

アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ
エスコ¥790税込¥8691個翌日出荷約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。仕様●サイズ:底面Φ30 ねじ部M8×19 全高37.5●材質:本体/ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)底部/ポリアミドPA ねじ部/スチール(有色クロメート)●ベース径(mm):30●ねじ:M8×19●耐荷重(kg):110●ベース高さ:11.2●全高:37.5mm●首振り機構(約30°)
アジャスターボルト(首振 EA949HAシリーズ
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー、六角棒スパナで行えます。本体が八角なので、24mmのスパナで廻すこともできます。本体と底が二重構造もため、荷重がかかった状態でも、本体をスパナでまわして高さ調節が行えます。底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。仕様●ベース径(mm):24●ねじ:M8×30●耐荷重(kg):60●材質:本体/スチール・ポリアミド 底部/エラストマー●ベース高さ:11mm●二面幅:24mm●首振り機構(約10°)
アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌日出荷。約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。仕様●サイズ:底面Φ70 ねじ部M12×30 全高66.5●材質:本体/ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)底部/ポリアミドPA ねじ部/スチール(有色クロメート)●ベース径(mm):70●ねじ:M14×30●耐荷重(kg):622●ベース高さ:24.7●全高:66.5mm●首振り機構(約30°)
アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ
エスコ¥865税込¥9521個翌日出荷約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。本体と底部が二重構造で荷重がかかった状態でも本体を手で廻して調整できます。仕様●ベース径(mm):33●ねじ:M10×22●耐荷重(kg):60●材質:本体/スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)カバー/ポリアミド 底部/エラストマー●ベース高さ:14mm●首振り機構(約10°)
アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ
エスコ¥2,070税込¥2,2771個翌日出荷。底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。本体と底部が二重構造で荷重がかかった状態でも本体を手で廻して調整できます。仕様●ベース径:60●ねじ:M12×35●耐荷重(kg):80●材質:本体・カバー/スチール(クロムメッキ)底部/ニトリルゴム●ベース高さ:11.5mm●首振り機構(約10°)
アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ
エスコ¥1,230税込¥1,3531個翌日出荷約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。本体と底部が二重構造で荷重がかかった状態でも本体を手で廻して調整できます。仕様●ベース径(mm):51●ねじ:M10×22●耐荷重(kg):80●材質:本体/スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)カバー/ポリアミド 底部/エラストマー●ベース高さ:15.5mm●首振り機構(約10°)
アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。本体と底部が二重構造で荷重がかかった状態でも本体を手で廻して調整できます。仕様●ベース径(mm):41●ねじ:M10×22●耐荷重(kg):70●材質:本体/スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)カバー/ポリアミド 底部/エラストマー●ベース高さ:15mm●首振り機構(約10°)
アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ
エスコ¥795税込¥8751個翌日出荷約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。本体と底部が二重構造で荷重がかかった状態でも本体を手で廻して調整できます。仕様●ベース径(mm):33●ねじ:M8×30●耐荷重(kg):46●材質:本体/スチール(クロムメッキ)カバー/ポリアミド 底部/エラストマー●ベース高さ:14mm●首振り機構(約10°)
アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ
エスコ¥1,270税込¥1,3971個翌日出荷約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。仕様●サイズ:底面Φ50 ねじ部M12×25 全高51●材質:本体/ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)底部/ポリアミドPA ねじ部/スチール(有色クロメート)●ベース径(mm):50●ねじ:M12×25●耐荷重(kg):320●ベース高さ:16●全高:51mm●首振り機構(約30°)
アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。仕様●サイズ:底面Φ40 ねじ部M10×20 全高42.5●材質:本体/ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)底部/ポリアミドPA ねじ部/スチール(有色クロメート)●ベース径(mm):40●ねじ:M10×20●耐荷重(kg):160●ベース高さ:13.7●全高:42.5mm●首振り機構(約30°)
アジャスターボルト(薄型)180kg EA949HAシリーズ
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷取付やすいように底部の外周はすべり止めが付いています。底部は取付に便利な十字穴付きです。仕様●ベース径(mm):40●ねじ:M10×20●耐荷重(kg):180●材質:本体/ポリアミド、エチレン酸化ビニル ねじ部/スチール(有色クロメート処理)●ベース高さ:6mm●色:ダークグレー●薄型
アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。本体と底部が二重構造で荷重がかかった状態でも本体を手で廻して調整できます。
アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ
エスコ¥1,550税込¥1,7051個翌日出荷底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。本体と底部が二重構造で荷重がかかった状態でも本体を手で廻して調整できます。仕様●ベース径:50●ねじ:M10×21●耐荷重(kg):60●材質:本体・カバー/スチール(クロムメッキ)底部/エラストマー●ベース高さ:11.5mm●首振り機構(約10°)
アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ
エスコ¥455税込¥5011箱(4個)翌日出荷仕様●ベース径(mm):22●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50
アジャスターボルト(スチール)Φ30mm M10 140kg EA949HAシリーズ
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×23●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm
アジャスターボルト(スチール)Φ30mm M10 140kg EA949HAシリーズ
エスコ¥545税込¥6001個翌日出荷ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×83●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm
アジャスターボルト(スチール)Φ30mm M10 140kg EA949HAシリーズ
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×53●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm
ベアリングナット EA949KBシリーズ
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400
アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ
エスコ¥500税込¥5501箱(4個)翌日出荷仕様●ベース径(mm):26●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50
アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ
エスコ¥395税込¥4351箱(4個)翌日出荷仕様●ベース径(mm):17●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50
小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/1本) EA949LPシリーズ
エスコ¥395税込¥4351本3日以内出荷仕様●ボルトサイズ:M12×50●ピッチ:1.75●入数:1●材質:SUS304J3●頭対辺(mm):17●並目ねじ●全ねじ
ベアリングナット EA949KBシリーズ
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥50税込¥551個翌日出荷仕様●呼び番号:AW00●サイズ:M10●サイズ(mm):D1/10、k/8.5、E/3、t/1、S/3、D4/13.5、D5/21、r/0.5、u/2●歯の数:9●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥440税込¥4841個翌日出荷仕様●呼び番号:AW19●サイズ:M95●サイズ(mm):D1/95、k/91.5、E/10、t/1.8、S/10、D4/113、D5/133、r/1.2、u/4●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥680税込¥7481個翌日出荷仕様●呼び番号:AW21●サイズ:M105●サイズ(mm):D1/105、k/100.5、E/12、t/1.8、S/12、D4/126、D5/145、r/1.2、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)![[丸形]防振ゴム EA949HSシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84607409-260527-02.jpg)
[丸形]防振ゴム EA949HSシリーズ
エスコ¥860~税込¥946~1個翌日出荷小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥50税込¥551個翌日出荷仕様●呼び番号:AW03●サイズ:M17●サイズ(mm):D1/17、k/15.5、E/4、t/1、S/4、D4/24、D5/32、r/1、u/2.5●歯の数:13●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
...



















![[高強度・高張力]六角ボルト 1個 EA949JCシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86379048-241203-02.jpg)













![[丸形]防振ゴム EA949HSシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05061677-260527-02.jpg)







![[丸形]防振ゴム EA949HSシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84607409-260527-02.jpg)