カテゴリ
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
「ea983ft-11」の検索結果
特価

コーン用標示板 両面ミラー
エスコ¥4,550税込¥5,0051個翌日出荷。コーンの先端に取り付けて、移動可能なスタンドミラーとして使用が出来ます。さまざまなコーンに取り付けることができます。両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。仕様●<セット内容>:コーン用サインキャップ1個、どこでもミラー2個●サイズ:280×90×410(H)mm●重量:約630g●材質:本体/ポリエチレン ミラー/アクリル、PETフィルム ミラー部両面テープ/発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤●ミラー径:256mm
LEDツインフラッシュ
エスコ¥5,930税込¥6,5231個(1個)翌日出荷夜間自動点滅装置付き。本体は強化樹脂製で、耐久性に優れた保安工事灯です。上部、下部の交互点滅方式。上下レンズは360度視認可能。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。カラーコーン等の透光性コーン類に内照式照明として装着可能です。発光部に超高輝度LED、レンズには強化製ポリカーボネートを採用した、内照式コーンと一体化する明るい乾電池式工事灯です。上部、下部の交互点滅点灯方式(上下点滅又は上部点滅下部点灯の2パターン)。コーンに装着した状態で、段積が数個できます。防滴構造。EA983FT-3のコーンに差込使用可能。材質耐強化ポリカーボネート質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~60電源単1電池×2本(別売)対応コーン・ホルダー:40・50カットコーン 40用ホルダー使用可光源赤色LED8個点滅約77回数(回/分)、上:点滅 下:点滅/点灯切り替え電池寿命(アルカリ電池) 約700時間(点滅上下) 約300時間(上部点滅、下部点灯)取付外径(Φmm)40サイズ(mm)Φ80×186.5(H)距離視認:300m
コーン用表示カバー 差込式 EA983FTシリーズ
エスコ¥1,200税込¥1,3201枚翌日出荷A4サイズの用紙を自由に差し替えることができます。 コーンは別売です。材質透明塩ビ厚さ(mm)0.3サイズA4取付方式カラーコーン取付
コーン用表示カバー 差込式/両面 339×722mm/A4
エスコ¥2,400税込¥2,6401枚翌日出荷A4サイズの用紙を自由に差し替えることができます。 コーンは別売です。材質透明塩ビ厚さ(mm)0.3寸法(mm)339×722取付方式カラーコーン取付
370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)
エスコ¥7,210税込¥7,9311個翌日出荷ウエイト内蔵、重石は不要です。 耐久性に優れ、環境に優しいコーンです。 軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。 EA983FS-3、-4、-9、EA983FT-11A、旧EA983FS-14などの現場点滅灯を取付けることができます。 EA983FV-1、EA983FV-2、EA983FV-11、EA983FV-12、EA983FV-21、EA983FV-22、EA983FV-23、EA983FV-25、EA983FV-27のガードバーが使えます。 EA980A-53、EA980A-53W、EA980A-54、EA980A-54Wのプラスチックストップチェーンが使えます。 EA983FT-111、EA983FT-112のコーン用標識ロープが使えます。仕様スコッチ反射テープ巻きエスコ品番EA983FT-3材質EVA寸法(mm)370×370×775(H)質量(kg)3.2高さ(mm)775種類スタンダード内径(Φmm)【トップ】40~45(切込みがあります)外径(Φmm)【トップ】70デザインライン入り