エスコ翌日出荷
夜間自動点滅装置付き。本体は強化樹脂製で、耐久性に優れた保安工事灯です。上部、下部の交互点滅方式。上下レンズは360度視認可能。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。カラーコーン等の透光性コーン類に内照式照明として装着可能です。発光部に超高輝度LED、レンズには強化製ポリカーボネートを採用した、内照式コーンと一体化する明るい乾電池式工事灯です。上部、下部の交互点滅点灯方式(上下点滅又は上部点滅下部点灯の2パターン)。コーンに装着した状態で、段積が数個できます。防滴構造。EA983FT-3のコーンに差込使用可能。
材質耐強化ポリカーボネート質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~60電源単1電池×2本(別売)対応コーン・ホルダー:40・50カットコーン 40用ホルダー使用可光源赤色LED8個点滅約77回数(回/分)、上:点滅 下:点滅/点灯切り替え電池寿命(アルカリ電池) 約700時間(点滅上下) 約300時間(上部点滅、下部点灯)取付外径(Φmm)40サイズ(mm)Φ80×186.5(H)距離視認:300m