カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea984cm-23」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ40x 5mm/M4 接極子プレート エスコ

    Φ40x 5mm/M4 接極子プレート

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA984CM-23
  • 電磁マグネットホルダー エスコ

    電磁マグネットホルダー

    エスコ
    24,000税込26,400
    1個
    翌日出荷
    DC24Vでリリース(脱磁)する電磁マグネット。背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き。別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます。最大吸着力:250N(※接極子プレートEA984CM-23を使用した場合の数値です)。
    仕様IP値:54材質軟鉄 (ニッケルメッキ)直径(Φmm)35高さ(mm)48質量(g)350電圧(V)DC24電流(mA)240最高使用温度(℃)80ねじ径(Φmm)背面:M5×8
  • 550N 電磁マグネットホルダー エスコ

    550N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    翌日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
マグネット用品カテゴリ