カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- 工進(7)
- 日本オイルポンプ(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- TRUSCO(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- センタック(1)
「ea990kt-22」の検索結果

電動式オイルポンプ
エスコ¥22,000税込¥24,2001台翌々日出荷耐油性・耐寒性・柔軟性に優れたゴムホース。ホースのねじれを防止する360°回転式連結構造。ノズルホルダー付き。適用:軽油、尿素水(アドブルー)、水、灯油、不凍液、洗浄液、水石鹸、殺虫剤、水肥料。付属品ACアダプター、buttress adapter(2.5×5)寸法(mm)【吐出ノズル】Φ15.9×90【吸入パイプ】575~865全長(mm)1123質量(kg)1.44電源(V)AC100ホース長さ(m)2連続使用時間15分吐出量(L/min)19吸入口外径(Φmm)38危険物の類別非危険物
オイルポンプ (電池式)
エスコ¥5,800税込¥6,3801本翌々日出荷電池式なので電源がない所でも使用可能。使用後の収納が便利なフックタイプハンドル。用途に応じてノズルのヘッドを交換して使用できます。シャワー、ストレートどちらでも使用可能。フィルターはステンレス鋼を採用し、腐食に強い。適用:軽油、灯油、アドブルー、水、不凍液、洗浄液、水石鹸、水肥料、殺虫剤、農薬。揚程1mで吐出量 約 1.6L/min。電源はアルカリ電池でご使用ください(マンガン・充電池を使用すると作動しません)。長さ(mm)【吸入管】446全長(mm)669質量(g)337電源単1電池×2本(別売)吐出量(L/min)約9~15使用可能温度範囲+5~40℃ホース長さ(mm)1000危険物の類別非危険物
(手動式)耐酸ポンプ
エスコ¥2,530税込¥2,7831箱(6本)翌日出荷含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液材質ポリエチレン質量(g)約65チューブ外径(Φmm)吸入:15吐出量(L/min)7本体寸法(mm)全長530ホース寸法(mm)外径:12ホース長さ(mm)540頭径(mm)ポンプ:51チューブ長さ(mm)吸入:385