カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea990kt」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐酸ポンプ (手動) エスコ

    耐酸ポンプ (手動)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1本
    翌々日出荷
    ガソリンにも使用可能。含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に。エアーベント機構で給油後にポンプ上部の停止キャップをねじると空気が入り、内部の灯油などが瞬時に抜けます。適用:灯油・軽油・ディーゼルオイル・ガソリン・水・酸性液。
    全長(mm)1150質量(g)390ホース長さ(m)1.2吐出量(L/min)21
  • (手動式)耐酸ポンプ エスコ

    (手動式)耐酸ポンプ

    エスコ
    2,530税込2,783
    1箱(6本)
    翌日出荷
    含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。
    適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液材質ポリエチレン質量(g)約65チューブ外径(Φmm)吸入:15吐出量(L/min)7本体寸法(mm)全長530ホース寸法(mm)外径:12ホース長さ(mm)540頭径(mm)ポンプ:51チューブ長さ(mm)吸入:385
  • 耐酸ポンプ (手動) エスコ

    耐酸ポンプ (手動)

    エスコ
    12,600税込13,860
    1セット(6本)
    当日出荷
    6本入り。ガソリンにも使用可能。含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に。エアーベント機構で給油後にポンプ上部の停止キャップをねじると空気が入り、内部の灯油などが瞬時に抜けます。適用:灯油・軽油・ディーゼルオイル・ガソリン・水・酸性液。
    全長(mm)1150質量(g)390ホース長さ(m)1.2吐出量(L/min)21
  • 電動式オイルポンプ エスコ

    電動式オイルポンプ

    エスコ
    22,000税込24,200
    1台
    翌々日出荷
    耐油性・耐寒性・柔軟性に優れたゴムホース。ホースのねじれを防止する360°回転式連結構造。ノズルホルダー付き。適用:軽油、尿素水(アドブルー)、水、灯油、不凍液、洗浄液、水石鹸、殺虫剤、水肥料。
    付属品ACアダプター、buttress adapter(2.5×5)寸法(mm)【吐出ノズル】Φ15.9×90【吸入パイプ】575~865全長(mm)1123質量(kg)1.44電源(V)AC100ホース長さ(m)2連続使用時間15分吐出量(L/min)19吸入口外径(Φmm)38危険物の類別非危険物
  • オイルポンプ (電池式) エスコ

    オイルポンプ (電池式)

    エスコ
    5,800税込6,380
    1本
    翌々日出荷
    電池式なので電源がない所でも使用可能。使用後の収納が便利なフックタイプハンドル。用途に応じてノズルのヘッドを交換して使用できます。シャワー、ストレートどちらでも使用可能。フィルターはステンレス鋼を採用し、腐食に強い。適用:軽油、灯油、アドブルー、水、不凍液、洗浄液、水石鹸、水肥料、殺虫剤、農薬。揚程1mで吐出量 約 1.6L/min。電源はアルカリ電池でご使用ください(マンガン・充電池を使用すると作動しません)。
    長さ(mm)【吸入管】446全長(mm)669質量(g)337電源単1電池×2本(別売)吐出量(L/min)約9~15使用可能温度範囲+5~40℃ホース長さ(mm)1000危険物の類別非危険物
  • ドラム缶用ポンプ (手押し式/アドブルー対応) エスコ

    ドラム缶用ポンプ (手押し式/アドブルー対応)

    エスコ
    7,840税込8,624
    1個
    欠品中
    スパウト付き。「エアベントキャップ」…ねじ式構造と耐久性に優れたエアベントキャップは、流量を素早く簡単に制御可能。使用前に時計回りに回して流れを停止するには、反時計回りに回します。「吐出ホース収納構造」…吐出ホース固定クランプ使用後の吐出ホースを安全に保管できます。「ハンドルレバー」。人間工学に基づいたデザインの堅牢なグリップ。便利でスムーズなレバー(最大80°)。最小限の力で操作可能。「ドラムプラグアダプター」…60mmの広いドラムプラグアダプター設計でドラム缶に貼り付けるや取り外しに便利です。ポンプヘッドを希望の方向に固定できるので、レバー使用時に便利です。ダブルブレードピス構造のピストンデザイン。3段構造の吸入パイプは様々な容器にフィットするように350mmから985mmまで調節可能。吐出ホースは内径19mmホースに交換可能。強化された軽量プラスチック構造。適用:DEF(アドブルー/尿素水)、非飲用水、ウォッシャー液、不凍液、農薬、エンジンオイル、潤滑油。
    材質ポリエチレン・ポリプロピレン全長(mm)1299質量(kg)1.2ホース長さ(m)2吐出量(mL/ストローク)320吐出口外径(Φmm)20